Menu
item-Profilsysteme

item-Profilsysteme von Item

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in item-Profilsysteme von Item
Hersteller: Item Alle zurücksetzen
1 201-1 220 von 1 394 Produkten
in item-Profilsysteme von Item
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Rolle D30-23 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-23

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, belastbare Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.

Rolle D30-23 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-23 ESD

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, belastbare sowie antistatisch ableitfähige Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.

Rolle D11-23 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D11-23

Item | Materialfluss

Transportrolle zum Bau von Rollenbahn 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen minimiert und besonders weiche K...

Rolle D11-23 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D11-23 ESD

Item | Materialfluss

Transportrolle zum Bau von elektrostatisch ableitfähigen Rollenbahnen 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen

Rolle D30-63 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-63

Item | Materialfluss

Robuste und leichtgängige Rolle in 63 mm Breite. Sie dient zur individuellen Bestückung der Rollenschiene 6 80x40 E oder als Ersatz für beschädigte Elemente der Rollenbahn 6 80x40 E D30.

Laufrollensatz 8 D30-30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrollensatz 8 D30-30 ESD

Item | Materialfluss

Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...

Laufrollensatz 8 D30-30 T1 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrollensatz 8 D30-30 T1 ESD

Item | Materialfluss

Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...

Laufrolle D30/D6-16 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrolle D30/D6-16 ESD

Item | Materialfluss

Laufrolle mit Rillenkugellager nützt Profilrahmen D30 als Führung und sorgt bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten für verlässlichen Lauf und präzise Bewegung. Die nach innen gewölbte Lauffläche ist auf Profil-(rohr) D30 abgestimmt. Es empfiehlt sich Rolle D30/D6-16 E...

Laufrolle D30/D6-16 T1 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrolle D30/D6-16 T1 ESD

Item | Materialfluss

Laufrolle mit Rillenkugellager sorgt bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten für verlässlichen Lauf und präzise Bewegung auch unter Belastung. Es empfiehlt sich Rolle D30/D6-16 T1 ESD in Kombination mit separat bestellbarer Rolle D30/D6-16 ESD zu verwenden um ein Block...

Distanzbuchse D17/D6-12 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Distanzbuchse D17/D6-12

Item | Materialfluss

Distanzhülse erzeugt nötigen Abstand zwischen Profil und Laufwagen und kann mit separater Laufrolle D30/D6-16 ESD sowie D30/D6-16 T1 ESD eingesetzt werden. Buchse wird auch gerne in Verbindung mit Seilumlenkung eingesetzt. Für größeren Abstand können mehrere Buchsen übereinander

Rolle D39,5–25 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D39,5–25

Item | Materialfluss

Die robuste Rolle D39,5-25 läuft kugelgelagert über Aluminium profile und sorgt für die sichere Führung bewegter Komponenten. Das ist ideal für die Umsetzung von Karakuri-/LCA-/LCIA-Anwendungen.

Rolle D46/D30-20 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D46/D30-20

Item | Materialfluss

Polyamidrolle und item Rollenbahn verfügen über die selbe Förderhöhe. Führungsrolle nutzt Profil bzw. Profilrohr D30 als Achse und unterstützt so Bewegungen aller Art z. B. den Übergang zwischen abknickenden Rollenbahnstrecken und sorgt für einen sanften, zuverlässigen Lauf.

Rolle D46/D30-20 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D46/D30-20 ESD

Item | Materialfluss

Ableitfähige Polyamidrolle und item Rollenbahn verfügen über die selbe Förderhöhe. Führungsrolle nutzt Profil bzw. Profilrohr D30 als Achse und unterstützt so Bewegungen aller Art z. B. den Übergang zwischen abknickenden Rollenbahnstrecken und sorgt für einen sanften, zuverlässig...

Lagerblock 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerblock 8

Item | Materialfluss

Leichtgängiger Lagerblock mit präzisem Drehlager kann paarweise gegenüberliegend oder einseitig als fliegende Lagerung verwendet werden. Laberblock wird in Verbindung der separat bestellbaren Rotationsdämpfersätze als Impulskontrolle eingesetzt und eignet sich gut bei Lastwechsel...

Rotationsdämpfersatz T1 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rotationsdämpfersatz T1

Item | Materialfluss

Dämpfersatz 8 Nm T1 stellt in Verbindung mit Lagerblock 8 die unkontrollierte Beschleunigung einer Baugruppe laut CE-Norm sicher.

Rotationsdämpfersatz T2 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rotationsdämpfersatz T2

Item | Materialfluss

Dämpfersatz 8 Nm T2 dient der Erhöhung des Bremsmoment auf 8, 16 oder 24 Nm und stellt in Verbindung mit Lagerblock 8 und Rotationsdämpfersatz T1 die unkontrollierte Beschleunigung einer Baugruppe laut CE-Norm sicher.

Rollenbahn St Führungsschienen | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St Führungsschienen

Item | Materialfluss

Mit Führungsschienen wird die Rollenbahn St noch viel flexibler: Die seitliche Führung für Transportgüter aller Art ermöglicht schonende und sichere Warenbereitstellung. Führungsschienen e 65 werden einfach auf Rollenbahnen St D30 aufgeschoben, die Führungsschienen z mit Aufnahme...

Federrückstellung zu Freigabeeinheit D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Federrückstellung zu Freigabeeinheit D30

Item | Materialfluss

Federrückstellung führt Riegel in die Ausgangsposition zurück sobald das Transportregal wegbewegt ist und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern.

Freigabeeinheit D30 H8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigabeeinheit D30 H8

Item | Materialfluss

Satz besteht aus Freigabeeinheit mit Multiblock und Zylinderschrauben zur Befestigung an Rollenbahnen D30 und eignet sich zur automatischen Be- und Entladung von Transportkisten mit Shootern.

Abverkauf
Schwenkriegel T1 zu Freigabeeinheit D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Schwenkriegel T1 zu Freigabeeinheit D30

Item | Materialfluss

Schwenkbarer Freigaberiegel mit Befestigungssatz hält Transportkisten auf der Rollenbahn und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.

1 201-1 220 von 1 394 Produkten