Menu

Controller IO-Link LED Multi-Segment 24VDC

von Item   |   mehr Beleuchtung

Drucken
Regler mit IO-Link eignet sich zur Ansteuerung eines separat bestellbaren LED Multi-Segmentstreifens bis max. 6 m Länge und stellt diverse Betriebs- und Darstellungsarten zur Verfügung, die über IO-Link parametriert werden können. Controller kann einfach mit mitgelieferten Schrauben M 4 sowie Nutenstein an Profilnut 8 angebracht werden.
Einsatzbereich
  • Signalisierung von Konstruktion, Gefahrenbereich
  • Produktion
  • Lager
  • Arbeitsplatz

Vorteile/Ausführungen
  • für Nut 8
  • 3 M12-Anschlüsse
    für Kommunikation mit IO-Link Master, zur Spannungsversorgung und zur Steuerung des Leuchtbands
  • 4 vordefinierte Betriebsarten
    Segmentanzeige, 1–5 Abschnitte des LED-Streifens werden gezielt angesteuert, Leucht- oder Blinkmuster können deutlich hervorgehoben werden
    Füllstand, steigender oder fallender Stand kann angezeigt werden sowie drei definierbare Warn- und Alarmschwellen zeigen Unter- oder Überschreitung
    Countdown, visualisiert ablaufende Prozesszeiten, Dauer, Warn-, Alarmschwelle, Farbe und Blinkmodus können frei gewählt werden
    Markierleuchte, vollflächig in einer Farbe um Prozesszustand anzuzeigen, es stehen verschiedene Blinkmuster zur Wahl, Farben können individuell angepasst werden
  • Bedientaster zum einstellen der Länge und Betriebsarten
    IO-Link um Betriebszustand der IO-Link-Verbindung zu signalisieren
    LED-Streifen Controller um Betriebszustand des Gerätes zu signalisieren
  • Inbetriebnahme und Einrichtung direkt am Controller oder über IO-Link-Master

Anwendungen/Hinweise
  • zur Verwendung wird separat bestallbare Stecker-Netzteil 24V benötigt
  • standardmäßig wird Controller über beliebigen IO-Link Master (Class-B) an speicherprogrammierbaren Steuerungen betrieben (SPS), Betrieb über Master (Class-A) mit zusätzlichem Netzteil an X2 ebenfalls möglich
  • konform EMV-Richtlinie
  • Gerät entspricht Schutzklasse III (Betrieb mit Schutzkleinspannung)
  • entspricht IO-Link Interfaxe an System Spezifikation V1.1.3 Juni 2019 und IEC 61131-9
  • standardmäßig wird über IO-Link Master eines beliebigen Drittherstellers konfiguriert

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
-25°C bis +55°C
  • Schnittstelle
IO-Link V1.1.3 Class B

Material
  • Gehäuse Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Lieferumfang
  • inkl. Befestigungssatz

CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken