Menu
Hydrauliksystem

Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Duplomatic, FOX

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Duplomatic, FOX
Hersteller: Duplomatic Hersteller: FOX Alle zurücksetzen
21-40 von 60 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Duplomatic, FOX
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schieberventil DSH5 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Schieberventil DSH5

Duplomatic | Wegeschieber

Wegeventile mit Hebelsteuerung für Plattenaufbau sind in zwei oder drei Stellungen mit verschiedenen Kolbentypen lieferbar.

4/2-Wege-Selbstschaltventil, Automatikventil | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
4/2-Wege-Selbstschaltventil, Automatikventil

Duplomatic | Wegeschieber

Ventil zum selbstständigen Hin- und Herschalten eines Arbeitszylinders.

3/2-Wege-Magnet-Sitzventil DT03 | Wegesitzventile
angesehen
Gekauft
3/2-Wege-Magnet-Sitzventil DT03

Duplomatic | Wegesitzventile

Direktgesteuerte Ventile mit leckagefreiem Sitz können sowohl mit Gleichstrom als auch mit Wechselstrom betrieben werden.

Höhenverkettung für Hydraulik-Wegeventile NG 06, NG 10 | Anschlussplatten
angesehen
Gekauft
Höhenverkettung für Hydraulik-Wegeventile NG 06, NG 10

Duplomatic | Anschlussplatten

Modularblöcke mit Kombinationsmöglichkeiten zwischen NG 10 und NG 06.

Ersatzpatrone für Sockelplatte RM4 | Anschlussplatten
angesehen
Gekauft
Ersatzpatrone für Sockelplatte RM4

Duplomatic | Anschlussplatten

Vorgesteuerte Druckbegrenzungsventilpatrone zum Einbau in der Sockelplatte RM4.

Magnetspule C14L3 für Hydraulikventile für DL3 und MD1L | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule C14L3 für Hydraulikventile für DL3 und MD1L

Duplomatic | Zubehör für Magnetventile

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DL3 und MD1L. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD

Duplomatic | Zubehör für Magnetventile

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 bzw. 22 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS3 und BFD. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C25.4 und C31 für Hydraulikventile DS5 | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule C25.4 und C31 für Hydraulikventile DS5

Duplomatic | Zubehör für Magnetventile

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 25,4 bzw. 31 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS5. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetspule C20.6 für Hydraulikventile MD1 | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule C20.6 für Hydraulikventile MD1

Duplomatic | Zubehör für Magnetventile

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen MD1D. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Proportional-Druckregelventil PDE3 | Druckregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil PDE3

Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik

Diese Proportionalventile sind direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile. Entsprechend dem zur Magnetspule gelieferten Strom kann der Druck stetig erhöht werden. Die Ventile können direkt oder durch elektronische Steuereinheiten gesteuert werden, um die Leistung voll auszunutzen.

Proportional-Druckregelventil direktgesteuert PDE3G mit integrierter Elektronik | Druckregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil direktgesteuert PDE3G mit integrierter Elektronik

Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik

Diese Proportionalventile sind direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit Onboard-Elektronik (OBE).

Proportional-Druckregelventil vorgesteuert PRE3G mit integrierter Elektronik | Druckregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil vorgesteuert PRE3G mit integrierter Elektronik

Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik

Diese Proportionalventile sind vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit Onboard-Elektronik (OBE).

Druckminderventil MZE, PZME mit Proportionalmagnet | Druckregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Druckminderventil MZE, PZME mit Proportionalmagnet

Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik

Vorgesteuertes Proportionalventil in Zwischenplattenbauweise, zur Druckregelung in P.

Ausgleichsventil DZCE*G mit Proportionalmagnet und integrierter Elektronik (OBE) | Druckregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Ausgleichsventil DZCE*G mit Proportionalmagnet und integrierter Elektronik (OBE)

Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik

Proportional-Druckminderventile mit integrierter Elektronik. Sie funktionieren wie Druckreduzierventile, die nicht nur den Druck von Leitung P nach A reduzieren, sondern auch den Rückfluss von A nach T gewährleisten, wenn am Ausgang A der eingestellte Druck überstiegen wird (z. B...

Proportionaler Stromregler mit Druckkompensator QDE3 | Stromregelventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportionaler Stromregler mit Druckkompensator QDE3

Duplomatic | Stromregelventile Industriehydraulik

Mengenregler können je nach Belegung des Anschlusses P als 2- oder 3-Wege-Ventil eingesetzt werden. Über die externe Elektronik wird die Magnetspule mit entsprechender Stromstärke angesteuert.

4/3-Wege-Proportionalventil DSE, offener Steuerkreis | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
4/3-Wege-Proportionalventil DSE, offener Steuerkreis

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Direktgesteuerte Wegeventile, ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magne...

Magnetspule CE22-D20K für Hydraulikventile DSE3 | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Magnetspule CE22-D20K für Hydraulikventile DSE3

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 22 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Proportionalventilen DSE3. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Proportional-Wegeventil DSE3G mit integrierter Elektronik (OBE) | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventil DSE3G mit integrierter Elektronik (OBE)

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.

Proportional-Wegeventil DSE5G mit integrierter Elektronik (OBE) | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventil DSE5G mit integrierter Elektronik (OBE)

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.

Proportional-Wegeventil DSE3J mit integrierter Elektronik und Lageregelung | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventil DSE3J mit integrierter Elektronik und Lageregelung

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Die Ventile werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.

21-40 von 60 Produkten