Menu
Elektromotor mit Pumpenträger und Hydraulikpumpe an einem Hydraulikaggregat

Pumpen, Motore von Oleodinamica Borelli, Parker

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Pumpen, Motore von Oleodinamica Borelli, Parker
Hersteller: Oleodinamica Borelli Hersteller: Parker Alle zurücksetzen
1-7 von 7 Produkten
in Pumpen, Motore von Oleodinamica Borelli, Parker
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Axialkolben-Verstellpumpe PV | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe PV

Parker | Hydraulikpumpen

Die Parker Axialkolbenpumpe PV plus für industrielle Anwendungen wird speziell im Aggregatebau als Einfachpumpe sowie mit Durchtrieb als Mehrfachpumpen-Kombination eingesetzt.

Rückschlagventil C5V | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil C5V

Parker | Hydraulikpumpen

Direkt betätigtes Ventil mit SAE-Flanschgehäuse ermöglicht den direkten Anbau auf Pumpen zur Absicherung gegen Druckspitzen im System. Erlauben den freien Durchfluss in eine Richtung und sperren in Gegenrichtung ab.

Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.

Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.

Kupplungsmuffe | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsmuffe

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Diese Zwischenstücke dienen als Verbindung von Vorsatzlagern, Magnetkupplungen oder Getriebe mit Zahnradpumpen.

Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Untersetzungsgetriebe Serie 95000 werden bei Bedarf von hohem Drehmoment und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.

Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.

1-7 von 7 Produkten