Menu
Elektromotor mit Pumpenträger und Hydraulikpumpe an einem Hydraulikaggregat

Pumpen, Motore von Oleodinamica Borelli, M + S Hydraulic

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Pumpen, Motore von Oleodinamica Borelli, M + S Hydraulic
Hersteller: M + S Hydraulic Hersteller: Oleodinamica Borelli Alle zurücksetzen
1-12 von 12 Produkten
in Pumpen, Motore von Oleodinamica Borelli, M + S Hydraulic
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.

Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.

Kupplungsmuffe | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsmuffe

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Diese Zwischenstücke dienen als Verbindung von Vorsatzlagern, Magnetkupplungen oder Getriebe mit Zahnradpumpen.

Orbitmotor MM | Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Orbitmotor MM

M + S Hydraulic | Hydraulikmotore

Dieser Mini-Motor eignet sich ausgezeichnet für kleine Antriebe.

Orbitmotor CMP | Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Orbitmotor CMP

M + S Hydraulic | Hydraulikmotore

Dieser Motor eignet sich ausgezeichnet für leichte Leistungserfordernisse.

Orbitmotor MP, MPE | Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Orbitmotor MP, MPE

M + S Hydraulic | Hydraulikmotore

Dieser Motor eignet sich ausgezeichnet für leichte Leistungserfordernisse.

Orbitmotor MR | Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Orbitmotor MR

M + S Hydraulic | Hydraulikmotore

Dieser Motor mit Hochdruckdichtung eignet sich ausgezeichnet für mittlere Leistungsanforderungen.

Orbitmotor HWF | Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Orbitmotor HWF

M + S Hydraulic | Hydraulikmotore

Dieser Motor ist ideal für starke Beanspruchung bei hohem Wirkungsgrad.

Orbitmotor MS | Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Orbitmotor MS

M + S Hydraulic | Hydraulikmotore

Dieser Motor kommt bei starkem Betrieb, wo hohe Wirkungsgrade verlangt werden, zum Einsatz.

Lamellenbremse LB/288 für Orbitmotore mit Flansch SAE A | Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Lamellenbremse LB/288 für Orbitmotore mit Flansch SAE A

M + S Hydraulic | Hydraulikmotore

Die statischen Bremsen LB/288 werden hydraulisch gelüftet. Sie sind für den Anbau an Orbitmotore vorgesehen, um Lasten schlupffrei zu halten.

Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Untersetzungsgetriebe Serie 95000 werden bei Bedarf von hohem Drehmoment und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.

Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.

1-12 von 12 Produkten