Menu

Überwurfmutter M, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Drucken

Mutter zur Befestigung von Schneidringsystemen an 24°-Anschlussgewinden. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel

Spezifikationen
  • DVGW

Downloads

Für Sie interessant

Verschluss-Stopfen BUZ, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Stopfen BUZ, VOSS

Voss Zubehör von

Stopfen zum leckagesicheren Verschließen des 24°-Dichtkonus über Dichtkante und Überwurfmutter.

Einstellbare Winkelverschraubung EW-R-ED, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW-R-ED, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Einstellbare 90°-Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit Dichtkegel und O-Ring, rohrseitiger Schneidringanschluss, 24°-Dichtkegelverschraubung nach ISO 8434-1.

Gerade Einschraubverschraubung GEO-M, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GEO-M, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit Abdichtung durch weichdichtenden O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerade Verbindungsverschraubung G, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verbindungsverschraubung G, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Gerade Verbindungsverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern.

Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter TEE-M-OR, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter TEE-M-OR, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Einstellbare und konterbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf zylindrisches, metrisches Feingewinde mit Abdichtung durch weichdichtenden O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

T-Reduzierverschraubung TR, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Reduzierverschraubung TR, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

T-Verbindungsverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von drei Rohrenden mit unterschiedlichen Außendurchmessern.

Verschluss-Stopfen VKA, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Stopfen VKA, VOSS

Voss Zubehör von

Stopfen zum leckagesicheren Verschließen des 24°-Dichtkonus über Dichtkegel mit integriertem, weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Einschweiß-Schottverschraubung ESV, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einschweiß-Schottverschraubung ESV, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

24°-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) nach ISO 8434-1.

Abverkauf
Einstellbare Winkelverschraubung mit Kontermutter WEE-M-ED, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung mit Kontermutter WEE-M-ED, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Einstellbare und konterbare 90°-Winkeleinschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf zylindrisches, metrisches Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 84...

Winkel-Schottverschraubung WSV, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Schottverschraubung WSV, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

90°-Winkel-Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern in Zwischenblechen mit Durchgangsbohrung.

Gerade Schottverschraubung SV, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Schottverschraubung SV, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern in Zwischenblechen mit Durchgangsbohrung.

Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 3.000 psi, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 3.000 psi, VOSS

Voss Zubehör von

Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken