Menu

Verschluss-Stopfen VKA, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Drucken
Stopfen zum leckagesicheren Verschließen des 24°-Dichtkonus über Dichtkegel mit integriertem, weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck PN max. für S/L-Baureihe bei Verwendung der schweren Serie

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +200°C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel
  • O-Ring aus FKM (Viton®)

Spezifikationen
  • DVGW

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, VOSS

Voss Zubehör

Mutter zur Befestigung von Schneidringsystemen an 24°-Anschlussgewinden. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Rohrverschluss-Schraube ROV, OMD, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Rohrverschluss-Schraube ROV, OMD, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Schraube (ohne Mutter und Schneidring) zum leckagesicheren Verschließen von Rohrenden mit 24°-Anschlusssystemen. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Verschluss-Schraube VSTI-G-ED, Form N, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Schraube VSTI-G-ED, Form N, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Schraube zum leckagesicheren Verschließen von Einschraublöchern mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde über weichdichtenden Profilring. Für Einschraublöcher nach DIN 3852/ISO 1179.

Verschluss-Schraube VSTI-G-ED Viton, Form N, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Schraube VSTI-G-ED Viton, Form N, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Schraube zum leckagesicheren Verschließen von Einschraublöchern mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde über weichdichtenden Profilring aus Viton. Für Einschraublöcher nach DIN 3852/ISO 1179.

Verschluss-Schraube VSTI-M-ED, Form N, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Schraube VSTI-M-ED, Form N, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Schraube zum leckagesicheren Verschließen von Einschraublöchern mit zylindrischem, metrischem Feingewinde über weichdichtenden Profilring. Für Einschraublöcher nach DIN 3852/ISO 9974.

Verschluss-Schraube VSTI-M-OR, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Schraube VSTI-M-OR, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Schraube zum leckagesicheren Verschließen von Einschraublöchern mit zylindrischem, metrischem Feingewinde nach ISO 6149. Abdichtung über O-Ring. 24°-Verschraubung nach ISO 8434-1.

Verschluss-Stopfen VKAM, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Stopfen VKAM, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Stopfen mit Mutter zum leckagesicheren Verschließen des 24°-Dichtkonus über Dichtkegel mit integriertem, weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Verschluss-Stopfen BUZ, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Stopfen BUZ, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Stopfen zum leckagesicheren Verschließen des 24°-Dichtkonus über Dichtkante und Überwurfmutter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken