Menu

Flanschhälfte DBS, SP, 6.000 psi

von Tieffe   |   mehr Tieffe Hydraulikarmaturen

Drucken

SAE-Flanschhälfte nach ISO 6162-2, SAE J518 zum Fixieren der Flanscharmaturen mit Schrauben. Für Flanscharmaturen nach SAE J516 ISO 12151-3, Code 62 (6.000 psi).


Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehilfe Visco20TLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Montagehilfe Visco20TLube

Das könnte Sie auch interessieren

Schmierstoff mit extrem guten Gleiteigenschaften zum Auftragen mit Schwamm oder Pinsel. Auch zum Sprühen und Tunken geeignet.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Kleinbehälter für Montagehilfe ViscoTLube

Das könnte Sie auch interessieren

300-ml-Dose zum Abfüllen von ViscoTLube-Schmiermitteln.

Werkzeuge Schlauchbearbeitung
Das könnte Sie auch interessieren
Steckmittel RE 721 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Steckmittel RE 721

Das könnte Sie auch interessieren

Schmiermittel-Konzentrat für Gummi zum leichteren Stecken der Armaturen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Flanscharmatur BRL, SFL | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Flanscharmatur BRL, SFL

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Flanscharmatur Code 61 nach ISO 12151-3, SAE J516 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.

Flanscharmatur BRL 45°, SFL 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Flanscharmatur BRL 45°, SFL 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Flanscharmatur Code 61 nach ISO 12151-3, SAE J516 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.

Flanscharmatur BRL 90°, SFL 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Flanscharmatur BRL 90°, SFL 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Flanscharmatur Code 61 nach ISO 12151-3, SAE J516 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.

Flanschhälfte DBL, SL, 3.000 psi | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Flanschhälfte DBL, SL, 3.000 psi

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

SAE-Flanschhälfte zum Fixieren der Flanscharmaturen mit Schrauben. Für Flanscharmaturen nach SAE J516/ISO 12151-3, Code 61 (3.000 psi).

Flanscharmatur BRS, SFS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Flanscharmatur BRS, SFS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Flanscharmatur Code 62 nach ISO 12151-3, SAE J516 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Flanscharmatur BRS 45°, SFS 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Flanscharmatur BRS 45°, SFS 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Flanscharmatur Code 62 nach ISO 12151-3, SAE J516 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Flanscharmatur BRS 90°, SFS 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Flanscharmatur BRS 90°, SFS 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Flanscharmatur Code 62 nach ISO 12151-3, SAE J516 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

CAT-Dichtung | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
CAT-Dichtung

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

D-Ring-Dichtung für Supercat-Flanscharmaturen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken