von Voss | mehr VOSS Hydraulikverschraubungen
Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.
| –35 °C bis +100 °C |
Voss Zubehör
Mutter zur Befestigung von Schneidringsystemen an 24°-Anschlussgewinden. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss Zubehör
Zweischneidiger Schneidring mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahl- oder Edelstahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss Zubehör
Weichdichtender ES-4-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Shell Das könnte Sie auch interessieren
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an quadratischen Flanschanschluss. Abdichtung mit O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten, quadratischen Flanschanschluss. Abdichtung mit O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!