Menu

Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 6.000 psi, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken

Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1
  • 24°-Verschraubung nach ISO 8434-1
  • Lochbild nach SAE J 518 C/ISO 6162
  • Zylinderschrauben nach DIN 912-8.8

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel
  • O-Ring aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, VOSS

Voss Zubehör

Mutter zur Befestigung von Schneidringsystemen an 24°-Anschlussgewinden. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schneidring VOSSRing M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring VOSSRing M, VOSS

Voss Zubehör

Zweischneidiger Schneidring mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahl- oder Edelstahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schneidring ES-4, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring ES-4, VOSS

Voss Zubehör

Weichdichtender ES-4-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Gerade Flanschverschraubung BFG, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Flanschverschraubung BFG, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an quadratischen Flanschanschluss. Abdichtung mit O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Winkel-Flanschverschraubung BFW, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Flanschverschraubung BFW, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten, quadratischen Flanschanschluss. Abdichtung mit O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 3.000 psi, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 3.000 psi, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.

Winkel-Flanschverschraubung WFS, OMD, 3.000 psi, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Flanschverschraubung WFS, OMD, 3.000 psi, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.

Winkel-Flanschverschraubung WFS, OMD, 6.000 psi, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Flanschverschraubung WFS, OMD, 6.000 psi, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken