Menu

Gerade Verbindungsverschraubung G, OMD, Edelstahl

von PH   |   mehr PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Drucken
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.
Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
  • temperaturbezogene Druckabschläge siehe Datenblatt

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +400 °C

Material
  • Edelstahl A4

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, Edelstahl, PH

PH Zubehör

Edelstahl-Überwurfmuttern sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Schneidringen für leckagefreie Verbindungen.

Schneidring D, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring D, Edelstahl, PH

PH Zubehör

In Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern sorgen Schneidringe für leckagefreie Verbindungen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Gerade Reduzierverschraubung GR, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Reduzierverschraubung GR, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit verschiedenen Durchmessern.

Winkel-Verbindungsverschraubung W, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Verbindungsverschraubung W, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

T-Verbindungsverschraubung T, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verbindungsverschraubung T, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von drei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Kreuz-Verbindungsverschraubung K, OMD, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kreuz-Verbindungsverschraubung K, OMD, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von vier metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Gerade Verbindungsverschraubung G, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verbindungsverschraubung G, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Winkel-Verbindungsverschraubung W, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Verbindungsverschraubung W, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung für die 90°-Winkelverbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

T-Verbindungsverschraubung T, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verbindungsverschraubung T, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

24°-Rohrverschraubung für die Verbindung von drei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken