Menu

Rückschlagventil RHD, OMD, Edelstahl, PH

von PH   |   mehr PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Drucken

Rückschlagventil (ohne Mutter und Schneidring) mit definiertem Öffnungsdruck und beidseitigem 24°-Rohranschluss.


Anwendungen/Hinweise
  • Rohranschluss nach DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
  • temperaturbezogene Druckabschläge siehe Datenblatt

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–20 °C bis +200 °C 
  • Öffnungsdruck 
1 bar (Standardausführung) 

Material
  • Edelstahl A4
  • O-Ring aus FKM (Viton®)

Downloads