von PH | mehr PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
| –20 °C bis +200 °C |
Shell Das könnte Sie auch interessieren
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,
PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Verschluss-Stopfen (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Innenkonus zum Verschließen von Rohrenden.
PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher mit Innensechskant zum Verschließen von Einschraubbohrungen mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.
PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Verschluss-Stopfen mit 24°-Dichtkegel und O-Ring zum Verschließen von Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Kompletter Anschlussteil für Bördelverschraubungen 37° und Verschraubungsstutzen mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Druckringe für 37°-Bördelverschraubungen und Verschraubungsstutzen mit 24°-Innenkonus.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!