Menu

Verschluss-Schraube VSTI-M-ED, Edelstahl, PH

von PH   |   mehr PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Drucken
Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher mit Innensechskant zum Verschließen von Einschraubbohrungen mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.
Vorteile/Ausführungen
  • metrisches Einschraubgewinde, zylindrisch
  • Profildichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Einschraubstutzen nach ISO 3852-2

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +200 °C

Material
  • Edelstahl A4
  • Profildichtung aus FKM (Viton®)

Downloads

Für Sie interessant

Rohrverschluss-Schraube ROV, OMD, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Rohrverschluss-Schraube ROV, OMD, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Verschluss-Stopfen (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Innenkonus zum Verschließen von Rohrenden, Bohrungsform W DIN 3861.

Verschluss-Schraube VSTI-R-ED, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Schraube VSTI-R-ED, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher mit Innensechskant zum Verschließen von Einschraubbohrungen mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.

Verschluss-Stopfen VKA, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Verschluss-Stopfen VKA, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Verschluss-Stopfen mit 24°-Dichtkegel und O-Ring zum Verschließen von Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.

Bördelanschlussteil, komplett, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelanschlussteil, komplett, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Kompletter Anschlussteil für Bördelverschraubungen 37° und Verschraubungsstutzen mit 24°-Innenkonus.

Druckring, Edelstahl, PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Druckring, Edelstahl, PH

PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Druckringe für 37°-Bördelverschraubungen und Verschraubungsstutzen mit 24°-Innenkonus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken