Menu
Zwei Hydraulikarmaturen auf grauem Hintergrund

Hydraulikarmaturen von Tieffe, Finn Power

Hydraulikarmaturen sorgen für eine sichere und effiziente Verbindung zwischen Hydraulikschläuchen und Geräten oder Systemen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Hydraulikarmaturen von Tieffe, Finn Power
Hersteller: Tieffe Alle zurücksetzen
21-40 von 92 Produkten
in Hydraulikarmaturen von Tieffe, Finn Power
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schlaucharmatur TJ, DKJ | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur TJ, DKJ

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur TJ 45°, DKJ 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur TJ 45°, DKJ 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur TJ 90°, DKJ 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur TJ 90°, DKJ 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur MB, AGN | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MB, AGN

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit NPTF-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus.

Schlaucharmatur MBSP, AGR | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MBSP, AGR

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus.

Schlaucharmatur MG, AGR-konisch | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MG, AGR-konisch

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Außengewinde kegelig, 60°-Konus, gewindedichtend.

Schlaucharmatur DKOR | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur DKOR

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Schlaucharmatur DKOR 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur DKOR 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.

Schlaucharmatur TBSP, DKR | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur TBSP, DKR

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur TBSP 45°, DKR 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur TBSP 45°, DKR 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur TBSP 90°, DKR 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur TBSP 90°, DKR 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur TBSP 90°, DKR 90°, Kompaktausführung | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur TBSP 90°, DKR 90°, Kompaktausführung

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus, in kompakter Ausführung. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur MGSO, AGR-flachdichtend | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MGSO, AGR-flachdichtend

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Außengewinde zylindrisch, flachdichtend.

Schlaucharmatur TFGT, DKR-flachdichtend | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur TFGT, DKR-flachdichtend

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde, flachdichtend.

Schlaucharmatur BO, BSP-Gewinde | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur BO, BSP-Gewinde

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur mit Ringnippel, für zöllige Hohlschrauben.

Hohlschraube für BSP-Gewinde | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hohlschraube für BSP-Gewinde

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Schraube mit BSP-Außengewinde, zylindrisch, für Ringnippel.

Schlaucharmatur MORFS, AG ORFS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MORFS, AG ORFS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Außengewinde, flachdichtend, mit O-Ring.

Schlaucharmatur ORFS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ORFS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.

Schlaucharmatur ORFS 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ORFS 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.

Schlaucharmatur ORFS 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ORFS 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.

21-40 von 92 Produkten

Die Schlüsselrolle von Hydraulikarmaturen in komplexen Hydrauliksystemen

Hydraulikarmaturen sind ein wesentliches, aber oft übersehenes Element in der komplexen Welt der Hydrauliksysteme. Sie spielen eine entscheidende Rolle und lohnen einen genauen Blick, angefangen beim Material über verschiedene Typen bis hin zu Aspekten der Auswahl und Wartung. Darüber hinaus sind sie eng mit Normenspezifikationen verbunden, die durch das Herkunftsland der Maschine und spezifische Anwendungsanforderungen bestimmt werden.

Auf einen Blick
    Hydraulikarmaturen
    Bei Haberkorn erhalten Sie eine Vielfalt an Hydraulikarmaturen.

    Grundlegendes über Hydraulikarmaturen

    Hydraulikarmaturen spielen eine entscheidende Rolle in vielen verschiedenen Branchen und Anwendungen. Sie sind das Bindeglied zwischen Hydraulikschläuchen und den Geräten oder Systemen, die diese versorgen – ohne sie wäre der effiziente Betrieb von Hydrauliksystemen nicht möglich.

    In ihrer einfachsten Form besteht eine Hydraulikarmatur aus zwei Hauptteilen: dem einen Ende, das sich mit dem Hydraulikschlauch verbindet, und dem anderen Ende, das sich mit dem hydraulischen Gerät verbindet. Diese beiden Teile sind so gestaltet, dass eine sichere und effektive Verbindung zwischen den beiden Komponenten hergestellt werden kann.

    Hydraulikarmaturen werden aus einer Vielzahl von Materialien gefertigt, darunter Stahl und Edelstahl. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung ab; beispielsweise werden für Anwendungen, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit erfordern, oft Edelstahlarmaturen gewählt.

    Es gibt viele verschiedene Arten von Hydraulikarmaturen, einschließlich Flanschverbindungen. Die spezifische Art der Armatur, die in einem bestimmten System verwendet wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab – von der Art der Hydraulikflüssigkeit, dem Druckniveau, den Betriebstemperaturen oder den spezifischen Anforderungen der Anwendung.

    Hydraulikarmaturen
    Bei Haberkorn erhalten Sie eine Vielfalt an Hydraulikarmaturen.

    Auswahl und Wartung von Hydraulikarmaturen

    Eine ordnungsgemäß ausgewählte und installierte Hydraulikarmatur kann dazu beitragen, Leckagen zu verhindern, die Effizienz zu verbessern und die Lebensdauer des gesamten Hydrauliksystems zu verlängern. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, die richtige Armatur für die spezifische Anwendung auszuwählen und dann sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß installiert und gewartet wird.

    Die Spezifikation der Armaturen an den Enden der Schlauchleitungen richtet sich in der Regel nach den Verbindungen an der Maschine, an die die Schlauchleitung angeschlossen wird. Üblicherweise bestimmt das Herkunftsland der Maschine die zu befolgende Norm.

    Trotz zahlreicher Bemühungen, diese Verbindungen zu standardisieren und zu rationalisieren, existieren immer noch viele unterschiedliche Verbindungssysteme. Dies ist auf nationale bzw. internationale Normen oder auf kundenspezifische oder marktbedingte Anforderungen zurückzuführen. In der Regel lassen sich Armaturen anhand ihres Aussehens, ihrer Dichtfläche oder ihres Dichtungstyps sowie des Gewindetyps und der Gewindeform erkennen.

    Es gibt verschiedene Typen:

    metrisch (DIN)

    DKOL/S CEL/S bzw. DKM

    britisch (BSP)

    DKR/AGR bzw. DKR-F/AGR-F

    amerikanisch (SAE)

    DKJ/AGJ und ORFS/ORFS-AG

    japanisch (JIS)

    Toyoto bzw. Komatsu

    kegelige Außengewinde

    BSP/NPT

    Rohstutzen

    metrisch

    Flansche

    3.000/6.000 PSI und CAT-Flansche

    Ringnippel

    BSP bzw. metrisch