Menu

Hydraulikarmaturen von Tieffe

Produkte filtern in Hydraulikarmaturen von Tieffe
Hersteller: Tieffe Alle zurücksetzen
81-92 von 92 Produkten
in Hydraulikarmaturen von Tieffe
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hochdruckarmatur IL ORFS 45°, FRS 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL ORFS 45°, FRS 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.

Hochdruckarmatur IL ORFS 90°, FRS 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckarmatur IL ORFS 90°, FRS 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.

Hochdruck-Flanscharmatur IL BRL, SFL | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Flanscharmatur IL BRL, SFL

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.

Hochdruck-Flanscharmatur IL BRL 45°, SFL 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Flanscharmatur IL BRL 45°, SFL 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.

Hochdruck-Flanscharmatur IL BRL 90°, SFL 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Flanscharmatur IL BRL 90°, SFL 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.

Hochdruck-Flanscharmatur IL BRS, SFS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Flanscharmatur IL BRS, SFS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Hochdruck-Flanscharmatur IL BRS 45°, SFS 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Flanscharmatur IL BRS 45°, SFS 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Hochdruck-Flanscharmatur IL BRS 90°, SFS 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Flanscharmatur IL BRS 90°, SFS 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Hochdruck-Flanscharmatur IL BRS 30°, SFS 30° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Flanscharmatur IL BRS 30°, SFS 30°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

30°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.

Supercat-Flanscharmatur IL CAT, SFS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Supercat-Flanscharmatur IL CAT, SFS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Supercat-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Für Caterpillar.

Supercat-Flanscharmatur IL CAT 45°, SFS 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Supercat-Flanscharmatur IL CAT 45°, SFS 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Supercat-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Für Caterpillar.

Supercat-Flanscharmatur IL CAT 90°, SFS 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Supercat-Flanscharmatur IL CAT 90°, SFS 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Supercat-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Für Caterpillar.

81-92 von 92 Produkten

Die Schlüsselrolle von Hydraulikarmaturen in komplexen Hydrauliksystemen

Hydraulikarmaturen sind ein wesentliches, aber oft übersehenes Element in der komplexen Welt der Hydrauliksysteme. Sie spielen eine entscheidende Rolle und lohnen einen genauen Blick, angefangen beim Material über verschiedene Typen bis hin zu Aspekten der Auswahl und Wartung. Darüber hinaus sind sie eng mit Normenspezifikationen verbunden, die durch das Herkunftsland der Maschine und spezifische Anwendungsanforderungen bestimmt werden.

Auf einen Blick
    Hydraulikarmaturen
    Bei Haberkorn erhalten Sie eine Vielfalt an Hydraulikarmaturen.

    Grundlegendes über Hydraulikarmaturen

    Hydraulikarmaturen spielen eine entscheidende Rolle in vielen verschiedenen Branchen und Anwendungen. Sie sind das Bindeglied zwischen Hydraulikschläuchen und den Geräten oder Systemen, die diese versorgen – ohne sie wäre der effiziente Betrieb von Hydrauliksystemen nicht möglich.

    In ihrer einfachsten Form besteht eine Hydraulikarmatur aus zwei Hauptteilen: dem einen Ende, das sich mit dem Hydraulikschlauch verbindet, und dem anderen Ende, das sich mit dem hydraulischen Gerät verbindet. Diese beiden Teile sind so gestaltet, dass eine sichere und effektive Verbindung zwischen den beiden Komponenten hergestellt werden kann.

    Hydraulikarmaturen werden aus einer Vielzahl von Materialien gefertigt, darunter Stahl und Edelstahl. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung ab; beispielsweise werden für Anwendungen, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit erfordern, oft Edelstahlarmaturen gewählt.

    Es gibt viele verschiedene Arten von Hydraulikarmaturen, einschließlich Flanschverbindungen. Die spezifische Art der Armatur, die in einem bestimmten System verwendet wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab – von der Art der Hydraulikflüssigkeit, dem Druckniveau, den Betriebstemperaturen oder den spezifischen Anforderungen der Anwendung.

    Hydraulikarmaturen
    Bei Haberkorn erhalten Sie eine Vielfalt an Hydraulikarmaturen.

    Auswahl und Wartung von Hydraulikarmaturen

    Eine ordnungsgemäß ausgewählte und installierte Hydraulikarmatur kann dazu beitragen, Leckagen zu verhindern, die Effizienz zu verbessern und die Lebensdauer des gesamten Hydrauliksystems zu verlängern. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, die richtige Armatur für die spezifische Anwendung auszuwählen und dann sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß installiert und gewartet wird.

    Die Spezifikation der Armaturen an den Enden der Schlauchleitungen richtet sich in der Regel nach den Verbindungen an der Maschine, an die die Schlauchleitung angeschlossen wird. Üblicherweise bestimmt das Herkunftsland der Maschine die zu befolgende Norm.

    Trotz zahlreicher Bemühungen, diese Verbindungen zu standardisieren und zu rationalisieren, existieren immer noch viele unterschiedliche Verbindungssysteme. Dies ist auf nationale bzw. internationale Normen oder auf kundenspezifische oder marktbedingte Anforderungen zurückzuführen. In der Regel lassen sich Armaturen anhand ihres Aussehens, ihrer Dichtfläche oder ihres Dichtungstyps sowie des Gewindetyps und der Gewindeform erkennen.

    Es gibt verschiedene Typen:

    metrisch (DIN)

    DKOL/S CEL/S bzw. DKM

    britisch (BSP)

    DKR/AGR bzw. DKR-F/AGR-F

    amerikanisch (SAE)

    DKJ/AGJ und ORFS/ORFS-AG

    japanisch (JIS)

    Toyoto bzw. Komatsu

    kegelige Außengewinde

    BSP/NPT

    Rohstutzen

    metrisch

    Flansche

    3.000/6.000 PSI und CAT-Flansche

    Ringnippel

    BSP bzw. metrisch