Produkte von Gates
Qualitätsprodukte in den Bereichen Kraftübertragung und Fluidtechnik vom weltweit führenden Anbieter
Qualitätsprodukte in den Bereichen Kraftübertragung und Fluidtechnik vom weltweit führenden Anbieter
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Lange Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Kurze Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Lange Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Supercat-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Für Caterpillar.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
22°-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Passend für Caterpillar.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Passend für Caterpillar.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Passend für Caterpillar.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Hülse für das Befestigen der Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen. Passend für Gates-GlobalSpiral™-System.
Synchronriemen aus Gummi mit Zoll-Profil MXL, zölliger Teilung 2/25" (0,080"/2,032 mm) und Trapezverzahnung, für die Verwendung in Positionierungsanwendungen. Wartungsfreie, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben.
Synchronriemen aus Gummi mit Zoll-Profil XL, zölliger Teilung 1/5" (0,200"/5,08 mm) und Trapezverzahnung, für die Verwendung in Positionierungsanwendungen. Wartungsfreie, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben.
Seit vielen Jahren sind Haberkorn und Gates ein zuverlässiges Team für maximale Qualität. Gates kontrolliert den gesamten Fertigungs- und Lieferprozess der Keil- und Zahnriemen und garantiert höchste Qualitätsstandards. Durch jahrelange Erfahrung und laufende Weiterentwicklung ist Gates Innovationsvorreiter und kann dank seiner Ressourcen (technologisch und personell) unzählige Leistungen zur Riemenantriebsoptimierung anbieten.
Zahnriemen und Keilriemen von Gates finden sich in vielen Anwendungsbereichen und in vielen Märkten wieder. Dies beginnt bei technisch sehr anspruchsvollen Branchen wie der Landwirtschaft, dem Bauwesen, der Energie und Produktion und geht bis zu alltäglichen Kundenanwendungen wie Druckern, Automatiktüren, Hochdruckreinigern und Staubsaugern und praktisch jeder Art von Beförderung.
Gates Power Transmission Industrial fertigt in Deutschland, Schottland, Spanien, Frankreich und Polen in seinen eigenen Produktionen.
Neben den Produkten wie Zahnriemen, Keilriemen, Hydraulikschläuchen und Armaturen bietet Gates ein großes Maß an technischer Unterstützung – vom Online-Berechnungstool bis hin zu persönlicher Beratung.
In der Antriebstechnik bietet Gates ein vielfältiges Portfolio an Keilriemen und Zahnriemen aus unterschiedlichen Materialien wie Neopren, EPDM oder PU.
Die Poly-Chain™-Riemenfamilie überzeugt mit ihrer fortschrittlichen Synchronriementechnologie. Durch die einzigartige Konstruktion sind alle Poly-Chain™-Riemen äußerst stabil sowie chemikalien- und korrosionsbeständig. Im Vergleich zu den Rollenketten stellen die Poly-Chain™-Riemen eine hervorragende, wartungsfreie Alternative dar – hier hören die Vorteile jedoch noch nicht auf.
vier Mal längere Lebensdauer als Rollenketten
wartungsfrei
hohe Platz- und Gewichtsersparnis
niedriger Geräuschpegel, selbst bei hoher Transportdrehzahl
Möglichkeit der Verwendung von Innen- und Rückenspannrollen
Passend zu den Poly-Chain™-Riemen führen wir auch die entsprechenden Poly-Chain™-Zahnscheiben im Programm.
Die Power-Grip™-Familie überzeugt mit starken Gummi-Zahnriemen mit runder Zahnform und sorgt so für hohe Leistungsübertragung. Leistungsstark: So lässt sich der Power-Grip™-Riemen wohl am besten beschreiben. Bis zu 50 % mehr Leistung als seine Vorgängermodelle überträgt der neue Gates Power-Grip™-Riemen GT4™ und zählt damit zu den technisch fortschrittlichsten Riemen. Perfekt für eine Bandbreite an industriellen Anwendungen geeignet, punktet er auch mit weiteren Vorteilen.
beinahe wartungsfrei, günstig, lange Lebensdauer
kompakter Antrieb mit wenig Gewicht
hohe Positionierungsgenauigkeit
erhöhter Schutz vor Zahnübersprung
Die innovativen Keilriemen von Gates bieten Riemenlösungen für praktisch jede Anwendung. Sie werden nach den neuesten Technologien gefertigt und sind dahingehend optimiert, dass eine lange Lebensdauer und hohe Leistung garantiert sind.
Immer wieder überzeugt Gates mit neuen, innovativen Lösungen wie dem Quad-Power® 4 – dem ersten wartungsfreien flankenoffenen Keilriemen am Markt. Während herkömmliche Keilriemen bereits in den ersten paar Stunden nach dem Einbau mit einem deutlichen Spannungsverlust zu kämpfen haben, ist das beim Quad-Power® 4 nicht der Fall. Dadurch werden beim Quad-Power® 4 Einlaufphasen und Nachspannungen umgangen.
verringerte Wartungs- und Ausfallzeiten (durch Zugstränge aus Polyester mit minimaler Dehnung wird eine stabile Spannung gehalten)
große Temperaturbereiche (von –50 °C bis +130 °C)
UNISET-Kompatibilität (jeder Quad-Power® 4 passt mit jedem anderen Quad-Power® 4 derselben Größe und desselben Typs zusammen)
verschiedene Größen (in jeder Standard-Größe als Einzelriemen erhältlich sowie als robuste PowerBand®-Ausführung)
Steigerung der Energieeffizienz (durch hochmoderne Profilierungstechnologien)
Der Quad-Power® 4 behält durch Zugstränge aus Polyester mit minimaler Dehnung eine stabile Spannung während der gesamten Laufzeit.
Der große Spannungsverlust in den ersten 48 Stunden, der bei gewöhnlichen Keilriemen üblich ist und zu ineffektiver Kraftübertragung und frühzeitigem Riemenverschleiß und -ausfall führt, fällt damit weg und ein ständiges Nachspannen ist nicht mehr vonnöten.
Das Resultat daraus ist, dass der Keilriemen nicht mehr so oft ausgetauscht werden muss, wodurch Ausfallzeiten und die damit verbundenen Kosten sowie Materialkosten reduziert werden.
Für den Fall, dass doch einmal ein Quad-Power® 4 ausgetauscht werden muss, hilft die detaillierte Bedruckung bei der einfachen Identifizierung.
Die neue EPDM-Gummimischung (Ethylen-Prophylen-Dien-Gummimischung) ist der Schlüssel für den außergewöhnlich großen Temperaturbereich von –50 °C bis +130 °C – der umfangreichste branchenweit. Somit ist der Quad-Power® 4 auch hervorragend für Heißluft-HLK-Anwendungen und andere Einsätze bei hohen Temperaturen geeignet.
Zusätzlich ist der Quad-Power® 4 resistent gegen Öle und dadurch sehr vielfältig einsetzbar.
Aufgrund der Tatsache, dass alle Quad-Power® 4 Keilriemen den UNISET-Toleranzen entsprechen, verspricht der Hersteller Gates, dass Anpassungen überflüssig werden. Jeder Quad-Power® 4 passt mit jedem anderen Quad-Power® 4 derselben Größe und desselben Typs zusammen. Die zeitintensive Suche nach den richtigen Keilriemen gehört somit der Vergangenheit an.
Der Quad-Power® 4 ist nicht nur in jeder gängigen Größe als Einzelriemen verfügbar, sondern auch als starke PowerBand®-Ausführung. Die Gates Quad-Power® 4 PowerBand®-Ausführung wird dabei für äußerst stoßbelastete oder vibrationsanfällige Antriebe eingesetzt und bietet auch eine Lösung für größere Kraftübertragungen.
Durch modernste Profilierungstechnologien bleibt beim Quad-Power® 4 der Kontakt zwischen Keilriemen und Scheibe durchgehend bestehen, wodurch der Energieverbrauch verringert und die Antriebsleistung verbessert wird.
Dank des hochwertigen Designs, spezieller Innenverzahnung und sehr guter Biegeflexibilität verfügt der Keilriemen über eine weitaus größere Leistungsdichte als seine Mitbewerber. Daraus resultiert ein kompakteres Antriebsdesign, wodurch Breite, Gewicht und Kosten gesenkt werden und eine Energieeffizienz von 98 % erreicht wird. Diese und weitere bahnbrechende Innovationen werden von Gates fortlaufend entwickelt und verbessert.
Kennen Sie schon die Design Power App von Gates®? Mit dieser webbasierten App (alternativ auch für mobile Endgeräte verfügbar) können Sie in wenigen Schritten Ihre Riemenantriebssysteme direkt vor Ort oder in der Werkstatt berechnen und den für Sie passenden Riemen auswählen. Die App ist kostenlos in 15 Sprachen verfügbar.
Gates produziert Hochleistungshydraulikschläuche und -armaturen und Montagemaschinen für Erstausrüster und den Ersatzteilmarkt. Die Produkte von Gates stehen für Verlässlichkeit und unübertroffene Sicherheit und genießen weltweit höchste Anerkennung. Durch Prüfungen wird gewährleistet, dass alle Komponenten sämtliche geltenden europäischen und internationalen Standards nicht nur erfüllen, sondern oft sogar übertreffen. Aufgrund ihrer einfachen Montage und allgemeinen Benutzerfreundlichkeit können Sie die Produkte schnell und ohne Probleme verwenden. Gates nutzt seine Expertise in der Anwendungstechnik, um den Marktanforderungen stets gerecht zu werden. Mit innovativen Produkten unterstützt Gates Sie dabei, effizient und sicher zu arbeiten.
Unabhängig davon, ob Sie einzelne Bauteile oder vollständige Schlauchsysteme benötigen, bietet Gates die passenden Produkte mit zahlreichen wesentlichen Vorteilen. Gates verwendet ausschließlich hochwertige Materialien und erzeugt modernste Produkteigenschaften, um Ausfallzeiten und Wartungskosten zu minimieren. Darüber hinaus übertreffen Gates-Schlauchsysteme internationale Normen teils um das Dreifache, was dazu beiträgt, Ihre Gesamtbetriebskosten auf ein Minimum zu reduzieren.
Mit Gates-Global-Armaturen und -Schläuchen benötigen Sie keine Werkzeuge für die Montage der Armatur auf dem Schlauch, da sie einfach per Hand aufgesteckt werden kann. Dies ist möglich, da Gates-Schläuche und -Armaturen gemeinsam entwickelt werden, wobei ein Element immer in Bezug zum anderen steht.
Alle Gates-Produkte sind für Langlebigkeit konzipiert, einschließlich der Schlauchsysteme. Die robusten Standard-Schlauchhüllen bieten beispiellose Abriebfestigkeit, und der Nitrilkern widersteht selbst den aggressivsten Ölen. Für noch herausforderndere Bedingungen können Sie XtraTuff™- oder MegaTuff™-Hüllen wählen, die eine 25- bis 300-mal höhere Abriebfestigkeit aufweisen.
Gates-Global-Schläuche sind so konzipiert, dass sie auch bei extrem kleinen Biegeradien hervorragende Leistungen erbringen. Sie sind so gefertigt, dass sie zum Biegen minimalen Kraftaufwand erfordern und dementsprechend einfach zu verlegen sind. Dies macht sie zur perfekten Wahl für Anwendungen in engen Räumen.
Gates legt großen Wert auf Kundensupport und bietet daher nicht nur Maschinenausstattung an, sondern berücksichtigt auch, wie Sie die Produkte verwenden. Aus diesem Grund wurde das Gates Safe-Hydraulics-Programm ins Leben gerufen. In den erstklassigen Produkt-, Sicherheits- und Präventionstrainings werden alle Ihre Fragen und Herausforderungen behandelt.
Gates bietet immer wieder interessante und aufschlussreiche Seminare und Webseminare an. Unter Schulungen und Events auf der Haberkorn Seite finden Sie alle aktuellen und künftigen Seminare. Einfach mal vorbeischauen!
Neben Schulungen und innovativen Lösungen für die Antriebs- und Fluidtechnik bietet Gates auch ein umfangreiches Knowledge Center mit vielen Online-Tools zur Berechnung von Riemen, mit mobilen Apps und vielem mehr.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!