Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Gates®

Kategorien in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Gates®
Zur StartseiteArmaturen 74 Schläuche 16 mehrweniger
Produkte filtern in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Gates®
Hersteller: Gates® Alle zurücksetzen
1-20 von 90 Produkten
in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Gates®
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hydraulikschlauch 1SN, Gates | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 1SN, Gates

Gates® | Hydraulikschläuche

G1-Schlauch empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100RAT, übertrifft ISO 1436 1SN R1ATS/EN 853 1SN.

Hydraulikschlauch 1SC, Pro1T | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 1SC, Pro1T

Gates® | Hydraulikschläuche

Pro1T-Schlauch empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 1-lagig, nach EN 857 1SC.

Hydraulikschlauch R17 | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R17

Gates® | Hydraulikschläuche

M3K-Schlauch empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 1- bzw. 2-lagig, nach SAE 100R17, übertrifft ISO 11237 R17, erfüllt oder übertrifft die EN 857 1SC/2SC.

Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K

Gates® | Hydraulikschläuche

IA4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für leichte Hochdruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegebedürfnissen, 1-lagig, nach SAE 100R19/ISO 18752 A.

Hydraulikschlauch 2SN, Gates | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 2SN, Gates

Gates® | Hydraulikschläuche

G2-Schlauch empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R2AT, übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS/EN 853 2SN.

Hydraulikschlauch 2SC, M2T® | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 2SC, M2T®

Gates® | Hydraulikschläuche

MegaFlex®-Schlauch empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SC, M2T®-MegaTuff™ | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 2SC, M2T®-MegaTuff™

Gates® | Hydraulikschläuche

M2T®-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SC, Pro2T | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch 2SC, Pro2T

Gates® | Hydraulikschläuche

Pro2T-Schlauch empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach ISO 11237 2SC/EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch R19, M4K® | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R19, M4K®

Gates® | Hydraulikschläuche

M4K-Schlauch empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch R19, M4K®-MegaTuff™ | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch R19, M4K®-MegaTuff™

Gates® | Hydraulikschläuche

M4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch EFG3K | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch EFG3K

Gates® | Hydraulikschläuche

Mulitspiral-Schlauch empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4-lagig, nach SAE 100R12, übertrifft ISO 3862 R12/EN 856 R12 und EN 856 4SP.

Hydraulikschlauch EFG5K | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch EFG5K

Gates® | Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R13, übertrifft ISO 3862 R13/EN 856 R13.

Hydraulikschlauch EFG6K | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch EFG6K

Gates® | Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (-8 bis -32) und EN 856 4SH (-12 bis -32).

Hydraulikschlauch EFG6K-MegaTuff™ | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch EFG6K-MegaTuff™

Gates® | Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch mit  besonders abriebfester MegaTuff™-Decke. Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (-8 bis -32) und EN 856 4SH (-12 bis -32).

Hydraulikschlauch GMV MegaVac® | Hydraulikschläuche
angesehen
Hydraulikschlauch GMV MegaVac®

Gates® | Hydraulikschläuche

Saug- und Niederdruck-Rücklaufschlauch empfohlen zur Förderung von hydraulische Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Wasserbasis, 1-lagig, nach SAE 100R4.

Hochdruckreiniger-Schlauch PW, 1-lagig | Hydraulikschläuche
angesehen
Hochdruckreiniger-Schlauch PW, 1-lagig

Gates® | Hydraulikschläuche

Kalt- und heißwassergeeigneter PowerWash-Schlauch, empfohlen für leistungsstarke Hochdruck-Reinigungssysteme, 1-lagig, nach eigener Gates-Norm.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX | Gates
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX

Gates® | Gates

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45 | Gates
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45

Gates® | Gates

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90 | Gates
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90

Gates® | Gates

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL | Gates
angesehen
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL

Gates® | Gates

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

1-20 von 90 Produkten