Menu

Positionsschaltergehäuse XCKM, Metall, Anschluss 3 x M 20, mit Sprungfunktion

von Telemecanique Sensors   |   mehr Positionsschalter

Drucken
Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, metallgekapselt, 3 Leitungseinführungen. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Zwangsöffnung

Technische Daten
  • Gehäuseabmessung H x B x T
64 x 64 x 30 mm
  • Betriebstemperatur

–25 °C bis +70 °C


Downloads

Für Sie interessant

Antrieb für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, Drehachse, ohne Raststellung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Antrieb für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, Drehachse, ohne Raststellung

Telemecanique Sensors Zubehör

Antrieb für Drehachsen-Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, geradlinige Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, geradlinige Betätigung

Telemecanique Sensors Zubehör

Antrieb für geradlinige Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, geradlinige Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, geradlinige Betätigung

Telemecanique Sensors Zubehör

Antrieb für geradlinige Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, mit Hebel, Drehachsen-Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, mit Hebel, Drehachsen-Betätigung

Telemecanique Sensors Zubehör

Antrieb für Drehachsen-Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, Drehachsen-Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, Drehachsen-Betätigung

Telemecanique Sensors Zubehör

Betätiger für Drehachsen-Antrieb ZCKD05. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, Drehachsen-Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, Drehachsen-Betätigung

Telemecanique Sensors Zubehör

Antrieb für Drehachsen- und Hebel-Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, omnidirektionale Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKL, XCKM, XCKS, omnidirektionale Betätigung

Telemecanique Sensors Zubehör

Antrieb für omnidirektionale Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschalter
Ersatzteil von
Positionsschalter XCKM, Metall, Anschluss 3 x M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKM, Metall, Anschluss 3 x M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors Ersatzteil von

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, metallgekapselt, 3 Leitungseinführungen. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKM, Metall, Anschluss 3 x M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKM, Metall, Anschluss 3 x M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, metallgekapselt, 3 Leitungseinführungen. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKM, Metall, Anschluss 3 x Pg 11, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKM, Metall, Anschluss 3 x Pg 11, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, metallgekapselt, 3 Leitungseinführungen. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKM, Metall, Anschluss 3 x Pg 11, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKM, Metall, Anschluss 3 x Pg 11, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, metallgekapselt, 3 Leitungseinführungen. Der Antrieb erfolgt mittels omnidirektionaler Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschaltergehäuse XCKM, Metall, Anschluss 3 x Pg 11 | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKM, Metall, Anschluss 3 x Pg 11

Telemecanique Sensors | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, metallgekapselt, 3 Leitungseinführungen. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken