Menu

Classic Breite 40 mm, Metall, nach EN 50041

Produkte filtern in Classic Breite 40 mm, Metall, nach EN 50041
1-20 von 32 Produkten
in Classic Breite 40 mm, Metall, nach EN 50041
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, Ö+S | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, Ö+S

Telemecanique | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Steckverbinder M 12, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Steckverbinder M 12, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit integriertem Steckverbinder M 12. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Steckverbinder M 12, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Steckverbinder M 12, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit integriertem Steckverbinder M 12. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKJ-Ex, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, 2Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ-Ex, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, 2Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique | Positionsschalter

Explosionsgeschützter, kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, metallgekapselt, Monoblock-Gehäuse, nach Norm EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKJ-Ex, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, 2Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ-Ex, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, 2Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique | Positionsschalter

Explosionsgeschützter, kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, metallgekapselt, Monoblock-Gehäuse, nach Norm EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter XCKJ, Metall, geteilt, Anschluss M 20, Ö/S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, geteilt, Anschluss M 20, Ö/S, mit Sprungfunktion

Telemecanique | Positionsschalter

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit geteiltem Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20 | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20

Telemecanique | Positionsschalter

2- oder 3-poliges Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, mit Drehachsen-Antrieb | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, mit Drehachsen-Antrieb

Telemecanique | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung und Drehachsen-Antrieb. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5 | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5

Telemecanique | Positionsschalter

2-poliges Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, 2-stufiges Umschalten | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, 2-stufiges Umschalten

Telemecanique | Positionsschalter

2-poliges Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, mit Drehachsen-Antrieb | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, mit Drehachsen-Antrieb

Telemecanique | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung und Drehachsen-Antrieb. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Steckverbinder M 12 | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Steckverbinder M 12

Telemecanique | Positionsschalter

Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, mit integriertem Steckverbinder M 12, nach Norm CENELEC EN 50041. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, geteilt | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, geteilt

Telemecanique | Positionsschalter

Teilbares Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKJ, geradlinige Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKJ, geradlinige Betätigung

Telemecanique | Positionsschalter

Antrieb für geradlinige Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKJ, geradlinige Betätigung, Tieftemperatur –40 °C | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKJ, geradlinige Betätigung, Tieftemperatur –40 °C

Telemecanique | Positionsschalter

Antrieb für geradlinige Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Betätiger für Positionsschalter XCKJ, geradlinige Betätigung, Hochtemperatur +120 °C | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKJ, geradlinige Betätigung, Hochtemperatur +120 °C

Telemecanique | Positionsschalter

Antrieb für geradlinige Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

1-20 von 32 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken