Menu

Antrieb für Positionsschalter XCKJ, Drehachse, ohne Raststellung, Tieftemperatur –40 °C

von Telemecanique Sensors   |   mehr Positionsschalter

Drucken
Antrieb für Drehachsen-Betätigung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.
Vorteile/Ausführungen
  • größerer Temperaturbereich (bis –40 °C)

Anwendungen/Hinweise
  • Betätigung von rechts und/oder links

Technische Daten
  • Betriebstemperatur

–40 °C bis +70 °C


Downloads

Für Sie interessant

Betätiger für Positionsschalter XCKJ, Drehachsen-Betätigung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Betätiger für Positionsschalter XCKJ, Drehachsen-Betätigung

Telemecanique Sensors Zubehör

Betätiger für Drehachsen-Antrieb ZCKE05 und ZCKE056. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschalter
Zubehör von
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5 | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5

Telemecanique Sensors Zubehör von

2-poliges Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschalter
Zubehör von
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20 | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20

Telemecanique Sensors Zubehör von

2- oder 3-poliges Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschalter
Zubehör von
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, 2-stufiges Umschalten | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, 2-stufiges Umschalten

Telemecanique Sensors Zubehör von

2-poliges Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschalter
Zubehör von
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, geteilt | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, geteilt

Telemecanique Sensors Zubehör von

Teilbares Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschalter
Zubehör von
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Steckverbinder M 12 | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschaltergehäuse XCKJ, Metall, Monoblock, Steckverbinder M 12

Telemecanique Sensors Zubehör von

Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, mit integriertem Steckverbinder M 12, nach Norm CENELEC EN 50041. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.

Positionsschalter
Ersatzteil von
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique Sensors Ersatzteil von

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter
Ersatzteil von
Positionsschalter XCKJ, Metall, geteilt, Anschluss M 20, Ö/S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, geteilt, Anschluss M 20, Ö/S, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors Ersatzteil von

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit geteiltem Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter
Ersatzteil von
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss M 20, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors Ersatzteil von

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter
Ersatzteil von
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique Sensors Ersatzteil von

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter
Ersatzteil von
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Anschluss Pg 13,5, Ö+S, mit Sprungfunktion

Telemecanique Sensors Ersatzteil von

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Positionsschalter
Ersatzteil von
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Steckverbinder M 12, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung | Positionsschalter
angesehen
Gekauft
Positionsschalter XCKJ, Metall, Monoblock, Steckverbinder M 12, Ö+S, mit Sprungfunktion und Zwangsöffnung

Telemecanique Sensors Ersatzteil von

Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit integriertem Steckverbinder M 12. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken