von Telemecanique Sensors | mehr Positionsschalter
| 77 x 40 x 44 mm |
| –20 °C bis +60 °C |
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit integriertem Steckverbinder M 12. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit Monoblock-Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit integriertem Steckverbinder M 12. Der Antrieb erfolgt mittels Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
Explosionsgeschützter, kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, metallgekapselt, Monoblock-Gehäuse, nach Norm EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
Kompletter Positionsschalter in Classic-Bauweise, mit geteiltem Gehäuse, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041. Mit 1 Leitungseinführung. Der Antrieb erfolgt mittels geradliniger oder Drehachsen-Betätigung (am Gehäuse befestigt).
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
2- oder 3-poliges Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung und Drehachsen-Antrieb. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.
Telemecanique Sensors | Positionsschalter
2-poliges Hilfsschaltergehäuse in Classic-Bauweise, Monoblock, metallgekapselt, nach Norm CENELEC EN 50041, mit 1 Leitungseinführung. Für den flexiblen Aufbau von Positionsschaltern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!