Menu

Zündgebläse IGNITER BM4

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.
Vorteile/Ausführungen
  • gut zugänglicher Gerätestecker direkt am Gerät
  • leicht integrierbar dank neuer Montageauflagefläche
  • Heizelementschutz mit Phototransistor, Geräteschutz durch Temperaturschutzschaltung
  • Zündgebläse 0,6 kW Leistung optimal für kleinere Kessel (Einbau in Wohnungen), da um 10 dB leiser (58 dB)

Technische Daten
  • max. Lufteintrittstemperatur
+65 °C
  • max. Umgebungstemperatur
+65 °c
  • Emissionspegel
68 dB
  • Düsenanschluss-Ø
31,5 mm oder M 14
  • Schlauchanschluss-Ø
38 mm, Innengewinde 1"
  • Abmessung L x Ø
283 x 90 mm
  • Gewicht
1 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken