Menu

Lufterhitzer LHS 410 DF-R

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eingespart. Das reduziert nicht nur Kosten, es schont auch die Umwelt. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Einsatzbereich
  • Verpackungs- und Kunststoffindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Automobilindustrie
  • Metallindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • höhere Luftmenge als Lufterhitzer LHS 210 DF-R
  • Heißluftrecycling
  • ungehinderter Luftdurchfluss, daher fast kein Druckverlust
  • Keramik in Verlängerung des Anschlussgehäuses für mehr Sicherheit
  • Anschlussgehäuse vor Überhitzung geschützt, ermöglicht höhere Lufteintrittstemperaturen

Anwendungen/Hinweise
  • DF-R = Doppelflansch, Heißluftrückführung
  • für Einbau in Rohrleitungssysteme
  • minimale Luftmenge = benötigte Mindestluftmenge bei 100 % Heizleistung und einer Lufteingangstemperatur von 20 °C

Technische Daten
  • max. Luftaustrittstemperatur
+650 °C 
  • max. Lufteintrittstemperatur
+350 °C 
  • max. Umgebungstemperatur
+65 °C
  • min. Luftmenge
160–420 l/min
  • max. Betriebsdruck
100 kPa
  • Abmessung L x B x H
168 x 81 x 293 mm
  • Gewicht
1,99 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken