Menu

Lufterhitzer LHS 410 SF

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Einsatzbereich
  • Verpackungs- und Kunststoffindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • höhere Luftmenge als Lufterhitzer LHS 210 SF
  • ungehinderter Luftdurchfluss, daher fast kein Druckverlust

Anwendungen/Hinweise
  • SF = Single-Flansch
  • kompatibel mit vielen Düsen aus dem Leister-Zubehör-Sortiment
  • minimale Luftmenge = benötigte Mindestluftmenge bei 100 % Heizleistung und einer Lufteingangstemperatur von 20 °C

Technische Daten
  • max. Luftaustrittstemperatur
+650 °C 
  • max. Lufteintrittstemperatur
+100 °C 
  • max. Umgebungstemperatur
+65 °C
  • min. Luftmenge
160–420 l/min 
  • max. Betriebsdruck
100 kPa
  • Düsenanschluss-Ø
50 mm
  • Abmessung L x B x H
178 x 81 x 186 mm
  • Gewicht
1,55 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken