Menu

Lufterhitzer LHS 210 DF

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Einsatzbereich
  • Verpackungs- und Kunststoffindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Automobilindustrie
  • Metallindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • ungehinderter Luftdurchfluss, daher fast kein Druckverlust
  • Keramik im Anschlussgehäuse für mehr Sicherheit

Anwendungen/Hinweise
  • DF = Doppelflansch
  • für Einbau in Rohrleitungssysteme
  • minimale Luftmenge = benötigte Mindestluftmenge bei 100 % Heizleistung und einer Lufteingangstemperatur von 20 °C

Technische Daten
  • max. Luftaustrittstemperatur
+650 °C 
  • max. Lufteintrittstemperatur
+100 °C 
  • max. Umgebungstemperatur
+65 °C
  • min. Luftmenge
80–250 l/min
  • max. Betriebsdruck
100 kPa
  • Abmessung L x B x H
168 x 67 x 175 mm
  • Gewicht
1,25 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken