Menu

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.
Vorteile/Ausführungen
  • leichter Einbau in bestehendes Luftsystem
  • zum Rezyklieren von Luft geeignet
  • einfache und sichere Befestigungsmöglichkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Temperaturregelung mit CSS (CSS EASY) bzw. Halbleiterrelais möglich, nicht im Lieferumfang enthalten
  • minimale Luftmenge = benötigte Mindestluftmenge bei 100 % Heizleistung und einer Lufteingangstemperatur von 20 °C

Technische Daten
  • max. Luftaustrittstemperatur
+900 °C 
  • max. Lufteintrittstemperatur
+150 °C 
  • max. Umgebungstemperatur
+100 °C
  • min. Luftmenge
800–1.200 l/min 
  • max. Betriebsdruck
100 kPa
  • Gewicht
15 kW: 4 kg
 22 kW: 6,1 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken