Menu

Lufterhitzer LE 5000 DF

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Der Lufterhitzer LE 5000 DF mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 700 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.
Vorteile/Ausführungen
  • leichter Einbau in bestehendes Luftsystem
  • zum Rezyklieren von Luft geeignet
  • einfache und sichere Befestigungsmöglichkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Temperaturregelung mit CSS (CSS EASY) bzw. Halbleiterrelais möglich, nicht im Lieferumfang enthalten
  • minimale Luftmenge = benötigte Mindestluftmenge bei 100 % Heizleistung und einer Lufteingangstemperatur von 20 °C

Technische Daten
  • max. Luftaustrittstemperatur
+700 °C 
  • max. Lufteintrittstemperatur
+150 °C 
  • max. Umgebungstemperatur
+100 °C
  • min. Luftmenge
320–530 l/min 
  • max. Betriebsdruck
100 kPa
  • Gewicht
2,6 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken