Menu

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Die neueste Generation der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Recyceln der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eingespart. Das reduziert nicht nur Kosten, es schont auch die Umwelt.
Vorteile/Ausführungen
  • leichter Einbau in bestehendes Luftsystem
  • zum Rezyklieren von Luft geeignet
  • einfache und sichere Befestigungsmöglichkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Temperaturregelung mit CSS (CSS EASY) bzw. Halbleiterrelais möglich, nicht im Lieferumfang enthalten
  • minimale Luftmenge = benötigte Mindestluftmenge bei 100 % Heizleistung und einer Lufteingangstemperatur von 20 °C

Technische Daten
  • max. Luftaustrittstemperatur
+900 °C 
  • max. Lufteintrittstemperatur
+350 °C 
  • max. Umgebungstemperatur
+200 °C
  • min. Luftmenge
800 l/min 
  • max. Betriebsdruck
100 kPa
  • Gewicht
3,3 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken