Menu
Produkte filtern für „PE“
1-14 von 14 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Rundstab, PA6, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PA6, natur

Gehr | Kunststoffrundstäbe

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Rundstab, PA6, schwarz | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PA6, schwarz

Gehr | Kunststoffrundstäbe

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Rundstab, PA6.6, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PA6.6, natur

Kunststoffrundstäbe

PA6.6 eignet sich aufgrund der mechanischen und thermischen Stabilität, der erhöhten Kriechfestigkeit und der guten Gleit- und Verschleißeigenschaften optimal für automatische Zerspanung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter...

Rundstab, PA6-30GF, schwarz | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PA6-30GF, schwarz

Kunststoffrundstäbe

Der Basiskunststoff wurde mit 30 Prozent Glasfaser verstärkt. Durch die Glasfaser werden eine verbesserte Zug-/Druckfestigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität sowie eine niedrigere Wasseraufnahme erreicht. Der modifizierte Kunststoff neigt bei der Zerspanung zu geringerer G...

Rundstab, POM-C, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, POM-C, natur

Gehr | Kunststoffrundstäbe

POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...

Rundstab, POM-C, schwarz | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, POM-C, schwarz

Gehr | Kunststoffrundstäbe

POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...

Rundstab, PET, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PET, natur

Gehr | Kunststoffrundstäbe

Polyethylenterepthalat (PET) ist ein sehr maßstabiler Konstruktionskunststoff mit ausgezeichneten thermischen und mechanischen Eigenschaften, mit ausgezeichnetem Gleitverhalten, hoher Kriechfestigkeit und chemischer Beständigkeit. Diese hervorragenden Eigenschaften ermöglichen es...

Rundstab, PTFE, extrudiert, natur, FDA-konform | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PTFE, extrudiert, natur, FDA-konform

Kunststoffrundstäbe

Dank seiner einzigartigen Eigenschaften, durch die sich PTFE von anderen thermoplastischen Polymeren unterscheidet, und der verhältnismäßig einfachen mechanischen Verarbeitbarkeit werden immer mehr technische Problemstellungen mit PTFE gelöst.

Rundstab, PE300, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PE300, natur

Kunststoffrundstäbe

PE300 ist ein verschleißfester Gleitkunststoff aus Polyethylen (PE-HD) mit hoher Dichte, der aufgrund seiner leicht zu bearbeitenden Oberfläche und seiner physiologischen Unbedenklichkeit für viele industrielle Anwendungen eingesetzt wird.

Rundstab, PP, grau ähnlich RAL 7032 | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PP, grau ähnlich RAL 7032

Gehr | Kunststoffrundstäbe

Zu den grundlegenden Eigenschaften von Polypropylen (PP) gehören die sehr gute chemische Beständigkeit und die- im Vergleich zu Polyethylen (PE)- erhöhte Wärmebeständigkeit. Damit geht allerdings eine geringe Tieftemperaturbeständigkeit einher, die bei Temperaturen unter 0 °C zu

Rundstab PVC hart, grau ähnlich RAL 7011 | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab PVC hart, grau ähnlich RAL 7011

Kunststoffrundstäbe

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Rundstab PVC hart, feuerrot ähnlich RAL 3000 | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab PVC hart, feuerrot ähnlich RAL 3000

Kunststoffrundstäbe

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Rundstab PVC hart, schwarz ähnlich RAL 9005 | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab PVC hart, schwarz ähnlich RAL 9005

Kunststoffrundstäbe

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Rundstab, PMMA, transparent | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PMMA, transparent

Gehr | Kunststoffrundstäbe

Plexiglas® PMMA xt zählt aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen. Die Rundstäbe sind aus extrudiertem Acrylglas gefertigt, mit sehr guter kratzfester und polierfähiger Oberflächenqualität. Durch die außergewö...

1-14 von 14 Produkten