Menu

Hitzeschutzplatte isoplan® VARIO

von Frenzelit   |   mehr Hochtemperaturisolierung

Drucken
Hochtemperaturbeständiges Isolationsmaterial auf Basis REACH-gelisteter SVHC-Keramikfasern und anorganischen Füllstoffen, gebunden mit organischen Fasern und Bindemitteln. Für Stahltransportwalzen im Standard-Temperaturbereich und industrielle Isolationen bei extremen Hochtemperaturen besonders geeignet.
Einsatzbereich
  • Transportrollen in der Stahlindustrie
  • industrielle Isolation
  • extrem hoher Temperaturbereich

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Temperaturbeständigkeit
  • keine Rissbildung
  • minimaler Abrieb
  • sehr niedriger Flächenschrumpf

Anwendungen/Hinweise
  • beim Einsatz als Isolationsmaterial Flächenpressungen von 10 N/mm² nicht überschreiten

Technische Daten
  • technische Daten beziehen sich auf Stärke 5 mm
  • Einsatztemperaturbereich
bis +1.200 °C, kurzzeitig +1.300 °C 
  • Zugfestigkeit längs DIN 52910
9,5 N/mm²
  • Zugfestigkeit quer DIN 52910
4 N/mm²
  • Dichte DIN 28090-2
0,86 g/cm³ 
  • Glühverlust DIN 52911 
14 %
  • Zusammendrückung ASTM F 36 K
6 %
  • Rückfederung ASTM F 36 K
80 %
  • Flächenschrumpf 6 h/+1.200 °C
7 % 

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken