Menu

Keramikhitzeschutzgewebe isoKERAM®, mit Chromstahldraht

von Frenzelit   |   mehr Hochtemperaturisolierung

Drucken
Hervorragender Werkstoff aus Aluminium-Silikatfaser für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnetes Trägermaterial für Beschichtungen. Der V4A-Chromstahldraht sorgt für die Stabilität des Gewebes, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.
Einsatzbereich
  • Kaminbau
  • Brandschutztüren
  • Kabelisolierungen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute chemische Beständigkeit
  • verrottungsbeständig
  • hervorragende Isoliereigenschaften

Anwendungen/Hinweise
  • Zersetzung der Trägerfaser ab +200 °C

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
bis +1.100 °C
  • Brandverhalten
nicht brennbar

Material
  • Fasertyp Aluminium-Silikat
  • Seele Chromstahldraht

Downloads

Für Sie interessant

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, ohne Beschichtung | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, ohne Beschichtung

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Aluminiumfolie | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Aluminiumfolie

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit einseitiger Alufolien-Beschichtung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Alufix | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Alufix

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit einseitiger Alufix-Beschichtung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Silikon | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Silikon

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit beidseitiger Silikon-Beschichtung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit PTFE | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit PTFE

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit einseitiger PTFE-Folien-Laminierung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.

Hitzeschutzglasgewebe, ohne Beschichtung | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe, ohne Beschichtung

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges Hitzeschutzgewebe ohne Beschichtung auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe, mit Aluminiumfolie | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe, mit Aluminiumfolie

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges, mit Aluminiumfolie, einseitig-beschichtetes Hitzeschutzglasgewebe auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen E-Glas-Filamentgarnen.

Hitzeschutzglasgewebe, mit PU | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe, mit PU

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges, mit PU (Kunststoffbeschichtung mit Füllstoffen), einseitig-beschichtetes Hitzeschutzglasgewebe auf Basis von texturierten, gesundheitlich unbedenklichen E-Glas-Filamentgarnen.

Hitzeschutzglasgewebe, mit PAC | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe, mit PAC

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges, mit PAC (Polyacrylat mit Füllstoffen), wahlweise einseitig-beschichtetes oder beidseitig-beschichtetes Hitzeschutzglasgewebe auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen E-Glas-Filamentgarnen.

Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 800 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 800

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem isoTHERM®800-Garn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.

Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 1000 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 1000

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus veredeltem Glasgarn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.

Keramikhitzeschutzgewebe mit Chromstahldraht | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Keramikhitzeschutzgewebe mit Chromstahldraht

Hochtemperaturisolierung

Hervorragender Werkstoff aus Aluminium-Silikatfaser für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnetes Trägermaterial für Beschichtungen. Der V4A-Chromstahldraht sorgt für die Stabilität des Gewebes, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken