Menu

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, ohne Beschichtung

von Frenzelit   |   mehr Hochtemperaturisolierung

Drucken
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.
Einsatzbereich
  • Industrieöfen
  • Keramiköfen und Heizkesselbau
  • Anlagen- und Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • gesundheitlich unbedenklich
  • gute Isolierung
  • Gas- und Wasserdichtheit

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
bis +550 °C, kurzzeitig +650 °C
  • Filamentdurchmesser
6–15 μm
  • Glühverlust (625 °C/1 h)
≤2 %
  • Brandverhalten
nicht brennbar

Material
  • Fasertyp E-Glas

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken