Menu

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Alufix

von Frenzelit   |   mehr Hochtemperaturisolierung

Drucken
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit beidseitiger Alufix-Beschichtung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.
Einsatzbereich
  • Industrieöfen
  • Keramiköfen und Heizkesselbau
  • Anlagen- und Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • gesundheitlich unbedenklich
  • schwer entflammbarer Oberflächenwerkstoff
  • gute Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • hohe Gasdichtheit

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich Gewebe
bis +550 °C, kurzzeitig +650 °C 
  • Einsatztemperaturbereich Beschichtung
bis +200 °C
  • Filamentdurchmesser
6–15 μm
  • Glühverlust bei 800 °C/1 h
6,5 %
  • Brandverhalten
nicht brennbar

Material
  • Fasertyp E-Glas, Beschichtung Aluminium-Acrylat-PU

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken