Menu

Kantenschutzdichtprofil 5734, NBR

mehr Dichtungsprofile

Drucken
Selbstklemmendes Dichtprofil 5734, das die Eigenschaften von Kantenschutzprofil und Dichtprofil verbindet.
Einsatzbereich
  • Abdichtung von Türen und Klappen

Anwendungen/Hinweise
  • Querschnitttoleranz Weichgummi DIN ISO 3302-1 E2
  • Querschnitttoleranz Moosgummi DIN ISO 3302-1 E3
  • Längentoleranz DIN ISO 3302-1 L3

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–30 °C bis +100 °C
  • Härte
70 ±5 Shore A

Material
  • NBR, mit eingebettetem Drahtklemmband
  • Dichtlippe aus NBR Moosgummi

Downloads