Menu

Fassungsprofil 2015, EPDM

mehr Dichtungsprofile

Drucken
Das EPDM-Fassungsprofil 2015 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.
Vorteile/Ausführungen
  • gute UV-Beständigkeit
  • bedingt chemikalienbeständig
  • flexibel und biegsam

Anwendungen/Hinweise
  • Querschnitttoleranz DIN ISO 3302-1 E2
  • Längentoleranz DIN ISO 3302-1 L3

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +100 °C
  • Härte 
60 ±5 Shore A

Downloads

Für Sie interessant

Fassungsprofil 1413, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Fassungsprofil 1413, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Fassungsprofil 1413 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.

Fassungsprofil 1415, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Fassungsprofil 1415, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Fassungsprofil 1415 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.

Fassungsprofil 1416, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Fassungsprofil 1416, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Fassungsprofil 1416 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.

Fassungsprofil 1417, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Fassungsprofil 1417, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Fassungsprofil 1417 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.

Fassungsprofil 1420, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Fassungsprofil 1420, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Fassungsprofil 1420 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.

Fassungsprofil 1422, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Fassungsprofil 1422, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Fassungsprofil 1422 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.

Fassungsprofil 1424, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Fassungsprofil 1424, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Fassungsprofil 1424 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.

Fassungsprofil 1425, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Fassungsprofil 1425, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Fassungsprofil 1425 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.

Fassungsprofil 1427, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Fassungsprofil 1427, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Fassungsprofil 1427 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.

Fassungsprofil 2016, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Fassungsprofil 2016, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Fassungsprofil 2016 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.

Fassungsprofil 2029, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Fassungsprofil 2029, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Fassungsprofil 2029 ist ideal geeignet für die Einfassung von Sichtfenstern oder scharfkantigen Platten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken