Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Wellendichtring NBR 70 Shore WAS

mehr in Wellendichtringe | mehr von

Wellendichtring NBR 70 Shore WAS

Mehr in Wellendichtringe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Der WAS ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.
Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.
Einsatzbereich
  • für rotierende oder schwenkbewegte Wellen, Naben, Achsen
Vorteile/Ausführungen
  • gute statische Abdichtung
  • guten Ausgleich der Wärmeausdehnung
  • gute chemische Beständigkeit gegen diverse Mineralöle und Fette
Technische Daten
  • Temperatur
–40 °C bis +100 °C
Material
  • Dichtwerkstoff
NBR 70
  • Bauform
A = Aussenmantel gummiert
  • Ausführung
S = Schutzlippe
  • Versteifungsring
unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
  • Zugfeder
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
  • Farbe
schwarz

Für Sie interessant


mehr Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federu...


mehr Wellendichtringe

Der WAO ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel um einen metallischen Versteifungsring, ohne Zugfede...


mehr Wellendichtringe

Der WAOK ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel um einen metallischen Versteifungsring, ohne Zugfed...


mehr Wellendichtringe

Radial-Wellendichtringe werden zur Abdichtung rotierender Maschinenelemente (z. B. Wellen, Naben, Achsen) gegen Medien von innen bzw. gegen Veru...


mehr Wellendichtringe

Der WB ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einer metallischen Außenfläche und federunterstützten Dichtlippe aus Elastomer.


mehr Wellendichtringe

Der WBO ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einer metallischen Außenfläche ohne Zugfeder an der Dichtlippe.