Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rostlöser Varybond VB 71

mehr in Rostlöser | mehr von

Rostlöser Varybond VB 71

Mehr in Rostlöser | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Der Rostlöserspray wird als Korrosionsschutz, Rostlöser, Reiniger, und Wasserverdränger eingesetzt. Die Schmierwirkung wird durch MoS2 verstärkt, und Notlaufeigenschaften unterstützt.
Einsatzbereich
  • zum Lösen und Gängigmachen von Gewindeteilen, Gelenken und Gestängen aller Art
Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Kriecheigenschaften
  • feuchtigkeitsverdrängend
  • gute Schmiereigenschaften durch MoS2
Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich 
bis +250 °C 
  • Spez. Dichte
0,70 g/cm3 bei +20 °C 
Material
  • Farbe
farblos

Für Sie interessant


mehr von OKS | mehr Rostlöser

Dieser universelle Rostlöser mit Molybdändisulfid schützt kurzzeitig vor Rostneubildung. Die Schmierwirkung wird durch MoS2 verstärkt, womit die...