Isolier- & Dichtungsband Loctite SI 5075

von Loctite®   |   mehr Notfall-Reparatur-Produkte

Drucken
Produktdetails
Klebefreies, selbsthaftendes Isolier- & Dichtungsband für extremste Bedingungen.
Einsatzbereich
  • ideal zum Isolieren, Dichten, Reparieren und Vibrationsdämmen von Druckleitungen/-Schläuchen, elektrischen Leitungen, Kontakten und Kabelbäumen, Generationspulen, Auspuffen, Umwicklung von Seilenden, Notreparatur bei Wasserinstallationen

Vorteile/Ausführungen
  • UV-beständig sowie resistent gegen Öl, Säure und Salzwasser
  • bis zur 3-fachen Dehnungsgröße elastisch
  • selbstverschweißend

Anwendungen/Hinweise
  • Produkt ist nicht geeignet für reinen Sauerstoff oder für sauerstoffangereicherte Systeme
  • nicht für Chlor oder stark oxidierende Systeme wählen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
–54 °C bis +260 °C 
  • Zugfestigkeit
von 4,8 N/mm² 
  • Elektrische Durchschlagfestigkeit 
bis 15,7 kV/mm
  • Dicke 
0,5 mm
  • Breite
2,5 cm
  • Länge
4,27 m

Material
  • Technologie
Silikonband

Downloads