Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Zink-Spray Varybond VB 83, hell

mehr in Korrosionsschutz | mehr von

Zink-Spray Varybond VB 83, hell

Mehr in Korrosionsschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Ausgezeichneter galvanischer Korrosionsschutz für Eisenteile und beschädigt verzinkte Teile, wenn eine helle, silbrige Farbe gewünscht wird.
Einsatzbereich
  • sehr gut geeignet für Eisenteile am Bau, bei Fahrzeugen und zur Ausbesserung von beschädigte verzinkten Teilen
Vorteile/Ausführungen
  • schnelltrocknend
  • hitzebeständig
  • elektrisch leitfähig
Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
bis +350 °C 
  • handtrocken 
nach 15–20 min 
  • Salzsprühnebeltest-Beständigkeit (125 µm)
2.000 h
Material
  • Farbe
silber, glänzend

Für Sie interessant


mehr von OKS | mehr Korrosionsschutz

Besonders zum Ausbessern beschädigter Grundierungen geeignet.


mehr von OKS | mehr Korrosionsschutz

Dekorativer Korrosionsschutz, mit metallischem Aussehen, der als Zweitschicht über Zinksprays aufgetragen werden kann. Der Glanz-Zink-spray kann...


mehr von OKS | mehr Korrosionsschutz

Der Alu-Metallic-Spray ist ein dekorativer Korrosionsschutz der für alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich verwendet werden kann.


mehr von Varybond® | mehr Korrosionsschutz

Dunkelgrauer Zinkspray, der durch seinen hohen Zinkanteil besonders guten Langzeit-Korrosionsschutz für alle eisenhaltigen Teile bietet, die per...


mehr von Varybond® | mehr Korrosionsschutz

Universell einsetzbare, hitzebeständige Beschichtung, die metallisch-matt glänzende Oberflächen auf allen metallischen Werkstoffen schafft.


mehr Korrosionsschutz

Zink-Alu-Grundierung für verzinkte Teile und Flächen, die durch Schweißen, Schleifen, Bohren, Transporte etc. beschädigt wurden und jetzt ausgeb...