Spritzbarer Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit weich-elastisch aushärtet. Durch die hohe Viskosität und Standfestigkeit wird eine hohe Haltefestigkeit erreicht, so dass keine Fixierung der zu verklebenden Teile n...
Vielseitig einsetzbarer Einkomponenten-Klebstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit weich-elastisch aushärtet. Durch die hohe Viskosität und Standfestigkeit wird eine sehr gute Haltefähigkeit der zu verklebenden Teile erreicht. Durch die gute UV- u...
Kleb- und Dichtstoff MS 9399, 2K (vormals Terostat MS 9399) ist ein hochviskoser, standfester Zweikomponenten-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der luftfeuchtigkeitsunabhängig nach dem Mischen weich-elastisch aushärtet. Durch die gute UV- und Witterungs...
Lösungsmittelfreier, spritzbarer, Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit und die kurze Hautbildungszeit schnell weich-elastisch aushärtet. Durch die hohe UV-Beständigkeit eignet sich der Dichtstoff hervorragend zum Abdichten
Vormals Terostat MS 9360; Einkomponenten-Klebstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit weich-elastisch aushärtet. Durch die hohe Viskosität und Standfestigkeit wird eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen- besonders jedoch auf Meta...
Vormals TEROSON D; Der Reiniger/Verdünner VR 40 ist ein Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Klebe- und Abdichtarbeiten, auf Basis von Ethylacetat, ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe. Vorsicht ist bei der Reinigung von lackierten Oberflächen geboten, diese werden nach kurzer Zei...
Die leichte, leistungsstarke, druckluftbetriebene Kolbenstangen-Pistole mit einem ergonomisch geformten Handgriff, hat eine integrierte Druckerhöhung im Verhältnis 1 : 3. Der Arbeitsdruck wird durch ein integriertes Regelventil mit Druckmesser reguliert.
Die Sprühpistole ist ideal geeignet zum Sprühen von sehr feinen lackähnlichen Strukturen, als auch für grobe, nivellierende Strukturen. Sie verfügt über einen Regler mit integriertem Sicherheitsventil. Die Spritz-Zuluft und die Materialmenge kann reguliert werden.