Menu

Spezialreiniger Varioclean ECO

von Stihl   |   mehr Industriereiniger

Drucken
Spezialreiniger zum Entfernen von Ölen, Fetten, Harzen und Lösen von organischen Verschmutzungen.
Einsatzbereich
  • Sägeketten, Messer und Maschinengehäuse

Vorteile/Ausführungen
  • 92 % der Inhaltsstoffe auf natürlicher Basis
  • enthaltene Tenside sind biologisch abbaubar
  • angenehmer Geruch
  • Flasche besteht zu 50 % aus Recyclat
  • zuverlässige Entfernung
  • sehr gute Materialverträglichkeit

Downloads

Für Sie interessant

Intensivreiniger für die Lebensmittelindustrie OKS 2670 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Intensivreiniger für die Lebensmittelindustrie OKS 2670

OKS | Industriereiniger

Hochwirksamer Reiniger mit abgestimmten Wirkstoffgemisch auf Lösungsmittelbasis, der NSF K1 und K3 registriert ist und daher in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden kann. Besonders zeichnet sich der Intensivreiniger durch die gute Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Ku...

Intensivreiniger-Spray für die Lebensmittelindustrie OKS 2671 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Intensivreiniger-Spray für die Lebensmittelindustrie OKS 2671

OKS | Industriereiniger

Hochwirksamer Reiniger auf Lösemittelbasis mit abgestimmten Wirkstoffgemisch und guter Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Kunststoffen.

Spezialreiniger Varioclean | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Spezialreiniger Varioclean

Stihl | Industriereiniger

Spezialreiniger zum entfernen von Ölen, Fetten, Harzen und Lösen von organischen Verschmutzungen.

Harzlöser Superclean | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Harzlöser Superclean

Stihl | Industriereiniger

Reinigungs- und Schmiermittelspray zum Entfernen von Schmutzablagerungen und gleichzeitiger Schmierung auf Schneidgarnituren.

PVC-U/C/ABS-Reiniger Tangit | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
PVC-U/C/ABS-Reiniger Tangit

Tangit | Industriereiniger

Spezialreiniger und Primer mit guten Anlöseeigenschaften, entfernt zuverlässig Rückstände und Verunreinigungen und beugt Undichtigkeitsprobleme vor.

Bremsen- und Montagereiniger VB 02 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Bremsen- und Montagereiniger VB 02

Varybond | Industriereiniger

Bremsen- und Montagereiniger für die Reinigung von Bremsen, Bremsscheiben und -klötzen. Hervorragend geeignet für die Vorbereitung von Klebe- und Dichtflächen.

Bremsen- und Kupplungsreiniger VR 190 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Bremsen- und Kupplungsreiniger VR 190

Teroson | Industriereiniger

Vielseitig einsetzbarer Flüssigreiniger auf Lösungsmittelbasis zur schnellen, gründlichen Reinigung und Entfettung an Bauteilen, Bremsen und Kupplungen, ideal auch vor dem erneuten Fetten.

Bremsenreiniger Brake Cleaner | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Bremsenreiniger Brake Cleaner

Soudal | Industriereiniger

Leistungsfähiges Bremsen-Reinigungsmittel und Entfetter, entfernt mühelos überschüssige Bremsflüssigkeit und Ölreste und verhindert quietschende Geräusche sowie ein Durchrutschen der Kupplung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken