Menu

Sofortklebstoff 460

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.
Einsatzbereich
  • Metalle, Kunststoffe und Elastomere
  • Holz, Papier, Leder, Kork, Textilien
  • poröse, saure Oberflächen

Vorteile/Ausführungen
  • ausblüharm für gutes optisches Erscheinungsbild
  • geruchsarme Verarbeitung
  • sehr schnelle Positionierung und Handfestigkeit
  • sauber und einfach aufzutragen
  • hohe Festigkeit auf kleinsten Klebeflächen
  • frei von Lösungsmitteln

Anwendungen/Hinweise
  • für Anwendungen wo keine ausreichende Belüftung/Absaugung vorhanden ist
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocknen sein

Technische Daten
  • Handfestigkeit
20 s
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +80 °C

Material
  • chemische Basis aus Alkoxyethyl-Cyanacrylat

Downloads

Für Sie interessant

Sofortklebstoff 401 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 401

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 406 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 406

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff-Set 406 und Primer SF 770 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff-Set 406 und Primer SF 770

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien inkl. Primer Polyolefin zur Vorbehandlung und besserer Haftung. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 407 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 407

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 409 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 409

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 414 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 414

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 415 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 415

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 420 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 420

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 424 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 424

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 431 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 431

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 435 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 435

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Sofortklebstoff 454 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sofortklebstoff 454

Loctite | Klebstoffe

Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken