Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schraubensicherung 1K, Loctite® 243, mittelfest

mehr in Klebstoffe | mehr von

Schraubensicherung 1K, Loctite® 243, mittelfest

Mehr in Klebstoffe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Einkomponentiger Klebstoff in flüssiger und halbfester Form, füllt den Spalt im Gewinde vollständig aus und sichert somit alle Schrauben sowie Gewindeverbindungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen.
Einsatzbereich
  • zum Sichern und Dichten von Gewinden bis M 36
Vorteile/Ausführungen
  • sauber und einfach aufzutragen
  • vibrationsbeständig
  • Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet
  • fluoreszierend unter UV-Licht
Anwendungen/Hinweise
  • Freigabe
P1 NSF Reg. Nr. 123000
Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–55 °C bis +180 °C
  • Losbrechmoment
26 Nm
Material
  • Farbe
blau
  • Viskosität
mittel
  • Thixotrop
ja

Für Sie interessant


mehr von Loctite® | mehr Klebstoffe

Einkomponentiger Klebstoff in flüssiger und halbfester Form, füllt den Spalt im Gewinde vollständig aus und sichert somit alle Schrauben sowie G...


mehr von Loctite® | mehr Klebstoffe

Einkomponentiger Klebstoff in flüssiger und halbfester Form, füllt den Spalt im Gewinde vollständig aus und sichert somit alle Schrauben sowie G...


mehr Klebstoffe

Einkomponentiger Klebstoff in flüssiger und halbfester Form, füllt den Spalt im Gewinde vollständig aus und sichert somit alle Schrauben sowie G...


mehr von Loctite® | mehr Klebstoffe

Einkomponentiger Klebstoff in flüssiger und halbfester Form, füllt den Spalt im Gewinde vollständig aus und sichert somit alle Schrauben sowie G...


mehr von Loctite® | mehr Klebstoffe

Einkomponentiger Klebstoff in flüssiger und halbfester Form, füllt den Spalt im Gewinde vollständig aus und sichert somit alle Schrauben sowie G...


mehr von Loctite® | mehr Klebstoffe

Wachsartiger Klebstoff in halbfester Form, füllt den Spalt im Gewinde vollständig aus und sichert somit alle Schrauben sowie Gewindeverbindungen...