Glattes Spezial-Papierabdeckband für die Spritzlackierung (Sprühlackieranwendungen), speziell für extrem flache und randscharfe Farb- und Lackkanten, besonders für lange, gerade Kanten bei Mehrfachlackierungen, ideal für 2-Ton-Abdeckanwendungen.
Ja. Die Festigkeit der Verklebung wird von der Temperatur beeinflusst. Zu tiefe wie auch zu hohe Umgebungstemperaturen verringern daher die Klebefestigkeit. Die optimale Umgebungstemperatur liegt in trockenen Räumen zwischen +20 °C und +30 °C.
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie das Klebeband in einem Winkel von ca. 45° langsam und gleichmäßig abziehen. Bitte beachten Sie auch die Temperatur des Untergrundes: Bei unter +5 °C werden Klebematerialien oft spröde.
Klebebänder sollten optimalerweise nicht der direkten UV-Strahlung ausgesetzt sein. Bei großer Hitze weicht der Kleber auf und die Klebekraft nimmt ab. Ideal sind Umgebungstemperaturen zwischen +15 °C und +25 °C.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!