Menu

Doppelseitiges VHB™-Klebeband F9473PC

von 3M   |   mehr Klebebänder, doppelseitig

Drucken
Leistungsstärkste Transfer-Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit. Die VHB™-Klebebänder aus Acrylat-Klebstoff mit sehr hoher Soforthaftung und starke Verbindungen verschiedener Werkstoffe, erzeugen eine unsichtbare, dauerhafte Befestigung mit nahtlosen Oberflächen, sind vibrationsdämpfend und auf Grund ihrer geschlossenzelligen Struktur abdichtend. Somit ermöglichen sie ein spannungsfreies Kleben mit einfacher Anwendung im Innen- und Außenbereich.
Einsatzbereich
  • hochenergetische Oberflächen

Vorteile/Ausführungen
  • dünner VHB™-Klebstofffilm
  • Anpassungsfähigkeit mit leistungsfähiger Haftkraft
  • zuverlässig konsistente Klebekraft
  • hervorragende Haltbarkeit
  • ausgezeichnete Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • chemikalienbeständig
  • UV-beständig
  • beständig gegenüber hohen- und niedrigen Temperaturen

Anwendungen/Hinweise
  • ersetzt mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe

Technische Daten
  • Anwendungstemperatur 
+15 °C bis +25 °C 
  • Temperaturbeständigkeit 
+150 °C bis +260 °C (kurzfristig)
  • Schälfestigkeit auf Stahl (ASTM D-3330)
142 N/100mm

Material
  • Klebstoff
Acrylat
  • Schutzabdeckung
Folie (P)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken