Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Shore-Durometer mit Schleppzeiger

mehr in Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte | mehr von

Shore-Durometer mit Schleppzeiger

Mehr in Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Durometer für Messungen der Eindringtiefe (Shore), empfohlen für interne Vergleichsmessungen, bei denen Norm-Kalibrierungen nicht möglich sind.
Einsatzbereich
  • zum Messen von:
    - Shore A: Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und
      ähnliche Materialien
    - Shore D: Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc.
Vorteile/Ausführungen
  • Max-Modus erfasst Spitzenwert
  • Punkt-Modus zeigt stabilen Messwert
Technische Daten
  • Präzision: 3 % von Max.
  • Gewicht: 0,16 kg
Lieferumfang
  • in hochwertiger Holzbox

Für Sie interessant


mehr von Mitutoyo | mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Durch die konstante und niedrige Messkraft besonders geeignet für die Messung von weichen Materialien wie Gummi, Kunststoff, Filmstärken oder em...


mehr von Mitutoyo | mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die gestalteten Modelle bieten maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser


mehr von Mitutoyo | mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Serie 933DIN EN ISO 6508-2, ASTM E18, JIS 7726Die gestalteten Modelle bieten maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flach...


mehr von Mitutoyo | mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Elektronisch-digitale Härteprüfmaschine für Härte nach Rockwell, Super-Rockwell und Brinell mit automatischer Prüfkraftauswahl (abhängig von der...


mehr von Mitutoyo | mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Handliches, leichtes Härteprüfgerät zur Prüfung metallischer Werkstücke nach dem „Rückprallhärte“-Prinzip. Mit integrierter Umrechnung auf Vicke...


mehr von Kern | mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Härteprüfgerät mit externem Rückprallsensor (Typ D) und automatischer Sensorerkennung.