Shore-Durometer mit Schleppzeiger

von Sauter   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Produktdetails
Durometer für Messungen der Eindringtiefe (Shore), empfohlen für interne Vergleichsmessungen, bei denen Norm-Kalibrierungen nicht möglich sind.
Einsatzbereich
  • zum Messen von:
    - Shore A: Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien
    - Shore D: Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc.

Vorteile/Ausführungen
  • Max-Modus erfasst Spitzenwert
  • Punkt-Modus zeigt stabilen Messwert

Technische Daten
  • Präzision 
3% von max.
  • Gewicht
0,16 kg

Lieferumfang
  • in hochwertiger Holzbox

Downloads

Für Sie interessant

Messtaster LITEMATIC VL-50B | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Messtaster LITEMATIC VL-50B

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Durch die konstante und niedrige Messkraft besonders geeignet für die Messung von weichen Materialien wie Gummi, Kunststoff, Filmstärken oder empfindlichen Formteilen.

Härteprüfmaschine Rockwell, analog | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Härteprüfmaschine Rockwell, analog

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die gestalteten Modelle bieten maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.

Härteprüfmaschine HR-320MS | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Härteprüfmaschine HR-320MS

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die Härteprüfmaschine HR-320MS der Serie 963, kann sowohl Rockwell als auch Super-Rockwell messen und bietet maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.

Aktion
Digitales Härteprüfgerät | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Digitales Härteprüfgerät

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Elektronisch-digitale Härteprüfmaschine für Härte nach Rockwell, Super-Rockwell und Brinell mit automatischer Prüfkraftauswahl (abhängig von der voreingestellten Härteart).

DIGIMATIC Tragbares Härteprüfgerät Hardmatic HH-411 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
DIGIMATIC Tragbares Härteprüfgerät Hardmatic HH-411

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Handliches, leichtes Härteprüfgerät zur Prüfung metallischer Werkstücke nach dem „Rückprallhärte“-Prinzip. Mit integrierter Umrechnung auf Vickers, Brinell, Rockwell B/C, Shore HS und Zugfestigkeit und automatischer Kompensation des Winkels der Messrichtung.

Mobiles Leeb-Härteprüfgerät HMM | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Mobiles Leeb-Härteprüfgerät HMM

Kern | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Härteprüfgerät mit externem Rückprallsensor (Typ D) und automatischer Sensorerkennung.