Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.
Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.
Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Diese Zwischenstücke dienen als Verbindung von Vorsatzlagern, Magnetkupplungen oder Getriebe mit Zahnradpumpen.
Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe
Die Untersetzungsgetriebe Serie 95000 werden bei Bedarf von hohem Drehmoment und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.
Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe
Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.
Die Wasser/Öl-Wärmetauscher der Serie MG werden im Allgemeinen zur Kühlung von Hydrauliköl und anderen Flüssigkeiten verwendet. Sie haben ein Wassersystem mit 1, 2 oder 4 Kreisläufen und können mit Thermostat-Ventilen ausgestattet werden. Dies hilft den Wasserverbrauch zu senken....
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!