Makita | Elektrogeräte für Baucontainer
Akku-Radio mit hervorragender Klangwiedergabe. Kompatibel mit LXT und G-Serie Akkus. Kann aber auch mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
Leister | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Baustellentaugliches Verlängerungskabel, komplett montiert mit Stecker, Kupplung und Verschlusskappe.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie...
Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...
Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...
Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!